岡田装飾金物
D40のれんフレーム用キャップストップステンレス
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。
仕様
取付ネジ・ナット付
適合
D40
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※レールをダブル付する場合は、取付ビスの皿頭側をあわせてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59029887
72T32
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください