曜日別特売

EZチェーン E16型(内のり巾48)

EZチェーン E16型(内のり巾48) - Igus(イグス)EZチェーン E16型(内のり巾48) - Igus(イグス)EZチェーン E16型(内のり巾48) - Igus(イグス)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.62幅外寸(mm)62.5幅内寸(mm)48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59050957E16.4.060.0-1リンク125159250601
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050966E16.4.060.0-2リンク125159250602
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050975E16.4.060.0-3リンク125159250603
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050984E16.4.060.0-4リンク125159250604
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
59050993E16.4.060.0-5リンク125159250605
オープン
1,012
1,113(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051002E16.4.060.0-6リンク125159250606
オープン
1,217
1,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051011E16.4.060.0-7リンク125159250607
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051027E16.4.060.0-8リンク125159250608
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051036E16.4.060.0-9リンク125159250609
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051045E16.4.060.0-10リンク1251592506010
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051054E16.4.060.0-11リンク1251592506011
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051063E16.4.060.0-12リンク1251592506012
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051072E16.4.060.0-13リンク1251592506013
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051081E16.4.060.0-14リンク1251592506014
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051097E16.4.060.0-15リンク1251592506015
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051106E16.4.060.0-16リンク1251592506016
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051115E16.4.060.0-17リンク1251592506017
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051124E16.4.060.0-18リンク1251592506018
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051133E16.4.060.0-19リンク1251592506019
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051142E16.4.060.0-20リンク1251592506020
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051151E16.4.060.0-21リンク1251592506021
オープン
4,228
4,651(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051167E16.4.060.0-22リンク1251592506022
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051176E16.4.060.0-23リンク1251592506023
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051185E16.4.060.0-24リンク1251592506024
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051194E16.4.060.0-25リンク1251592506025
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051203E16.4.060.0-26リンク1251592506026
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051212E16.4.060.0-27リンク1251592506027
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051221E16.4.060.0-28リンク1251592506028
オープン
5,638
6,202(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051237E16.4.060.0-29リンク1251592506029
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051246E16.4.075.0-1リンク140189300751
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051255E16.4.075.0-2リンク140189300752
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051264E16.4.075.0-3リンク140189300753
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051273E16.4.075.0-4リンク140189300754
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051282E16.4.075.0-5リンク140189300755
オープン
1,012
1,113(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051291E16.4.075.0-6リンク140189300756
オープン
1,217
1,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051307E16.4.075.0-7リンク140189300757
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051316E16.4.075.0-8リンク140189300758
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051325E16.4.075.0-9リンク140189300759
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051334E16.4.075.0-10リンク1401893007510
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051343E16.4.075.0-11リンク1401893007511
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051352E16.4.075.0-12リンク1401893007512
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051361E16.4.075.0-13リンク1401893007513
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051377E16.4.075.0-14リンク1401893007514
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051386E16.4.075.0-15リンク1401893007515
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051395E16.4.075.0-16リンク1401893007516
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051404E16.4.075.0-17リンク1401893007517
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051413E16.4.075.0-18リンク1401893007518
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051422E16.4.075.0-19リンク1401893007519
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051431E16.4.075.0-20リンク1401893007520
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051447E16.4.075.0-21リンク1401893007521
オープン
4,228
4,651(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする