Igus(イグス)
EZチェーン E16型(内のり巾63)
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)
30.5
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.75
幅外寸(mm)
78.5
幅内寸(mm)
63
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
2.00
内容量
1個
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59051876
E16.5.060.0-1リンク
125
159
250
60
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051885
E16.5.060.0-2リンク
125
159
250
60
2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051894
E16.5.060.0-3リンク
125
159
250
60
3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051903
E16.5.060.0-4リンク
125
159
250
60
4
オープン
¥
832
¥
915
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051912
E16.5.060.0-5リンク
125
159
250
60
5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051921
E16.5.060.0-6リンク
125
159
250
60
6
オープン
¥
1,242
¥
1,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051937
E16.5.060.0-7リンク
125
159
250
60
7
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051946
E16.5.060.0-8リンク
125
159
250
60
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051955
E16.5.060.0-9リンク
125
159
250
60
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051964
E16.5.060.0-10リンク
125
159
250
60
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051973
E16.5.060.0-11リンク
125
159
250
60
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051982
E16.5.060.0-12リンク
125
159
250
60
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59051991
E16.5.060.0-13リンク
125
159
250
60
13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052007
E16.5.060.0-14リンク
125
159
250
60
14
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052016
E16.5.060.0-15リンク
125
159
250
60
15
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052025
E16.5.060.0-16リンク
125
159
250
60
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052034
E16.5.060.0-17リンク
125
159
250
60
17
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052043
E16.5.060.0-18リンク
125
159
250
60
18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052052
E16.5.060.0-19リンク
125
159
250
60
19
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052061
E16.5.060.0-20リンク
125
159
250
60
20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052077
E16.5.060.0-21リンク
125
159
250
60
21
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052086
E16.5.060.0-22リンク
125
159
250
60
22
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052095
E16.5.060.0-23リンク
125
159
250
60
23
オープン
¥
4,613
¥
5,074
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052104
E16.5.060.0-24リンク
125
159
250
60
24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052113
E16.5.060.0-25リンク
125
159
250
60
25
オープン
¥
5,126
¥
5,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052122
E16.5.060.0-26リンク
125
159
250
60
26
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052131
E16.5.060.0-27リンク
125
159
250
60
27
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052147
E16.5.060.0-28リンク
125
159
250
60
28
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052156
E16.5.060.0-29リンク
125
159
250
60
29
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052165
E16.5.075.0-1リンク
140
189
300
75
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052174
E16.5.075.0-2リンク
140
189
300
75
2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052183
E16.5.075.0-3リンク
140
189
300
75
3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052192
E16.5.075.0-4リンク
140
189
300
75
4
オープン
¥
832
¥
915
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052201
E16.5.075.0-5リンク
140
189
300
75
5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052217
E16.5.075.0-6リンク
140
189
300
75
6
オープン
¥
1,242
¥
1,366
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052226
E16.5.075.0-7リンク
140
189
300
75
7
オープン
¥
1,408
¥
1,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052235
E16.5.075.0-8リンク
140
189
300
75
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052244
E16.5.075.0-9リンク
140
189
300
75
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052253
E16.5.075.0-10リンク
140
189
300
75
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052262
E16.5.075.0-11リンク
140
189
300
75
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052271
E16.5.075.0-12リンク
140
189
300
75
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052287
E16.5.075.0-13リンク
140
189
300
75
13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052296
E16.5.075.0-14リンク
140
189
300
75
14
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052305
E16.5.075.0-15リンク
140
189
300
75
15
オープン
¥
3,074
¥
3,381
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052314
E16.5.075.0-16リンク
140
189
300
75
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052323
E16.5.075.0-17リンク
140
189
300
75
17
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052332
E16.5.075.0-18リンク
140
189
300
75
18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052341
E16.5.075.0-19リンク
140
189
300
75
19
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052357
E16.5.075.0-20リンク
140
189
300
75
20
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052366
E16.5.075.0-21リンク
140
189
300
75
21
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ