曜日別特売

EZチェーン E16型(内のり巾80)

EZチェーン E16型(内のり巾80) - Igus(イグス)EZチェーン E16型(内のり巾80) - Igus(イグス)EZチェーン E16型(内のり巾80) - Igus(イグス)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)95.5幅内寸(mm)80難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59052795E16.6.060.0-1リンク125159250601
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052804E16.6.060.0-2リンク125159250602
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052813E16.6.060.0-3リンク125159250603
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052822E16.6.060.0-4リンク125159250604
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052831E16.6.060.0-5リンク125159250605
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052847E16.6.060.0-6リンク125159250606
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052856E16.6.060.0-7リンク125159250607
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052865E16.6.060.0-8リンク125159250608
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052874E16.6.060.0-9リンク125159250609
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052883E16.6.060.0-10リンク1251592506010
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052892E16.6.060.0-11リンク1251592506011
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052901E16.6.060.0-12リンク1251592506012
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052917E16.6.060.0-13リンク1251592506013
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052926E16.6.060.0-14リンク1251592506014
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052935E16.6.060.0-15リンク1251592506015
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052944E16.6.060.0-16リンク1251592506016
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052953E16.6.060.0-17リンク1251592506017
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052962E16.6.060.0-18リンク1251592506018
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052971E16.6.060.0-19リンク1251592506019
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052987E16.6.060.0-20リンク1251592506020
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
59052996E16.6.060.0-21リンク1251592506021
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053005E16.6.060.0-22リンク1251592506022
オープン
4,613
5,074(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053014E16.6.060.0-23リンク1251592506023
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053023E16.6.060.0-24リンク1251592506024
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053032E16.6.060.0-25リンク1251592506025
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053041E16.6.060.0-26リンク1251592506026
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053057E16.6.060.0-27リンク1251592506027
オープン
5,638
6,202(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053066E16.6.060.0-28リンク1251592506028
オープン
6,023
6,625(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053075E16.6.060.0-29リンク1251592506029
オープン
6,151
6,766(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053084E16.6.075.0-1リンク140189300751
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053093E16.6.075.0-2リンク140189300752
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053102E16.6.075.0-3リンク140189300753
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053111E16.6.075.0-4リンク140189300754
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053127E16.6.075.0-5リンク140189300755
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053136E16.6.075.0-6リンク140189300756
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053145E16.6.075.0-7リンク140189300757
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053154E16.6.075.0-8リンク140189300758
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053163E16.6.075.0-9リンク140189300759
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053172E16.6.075.0-10リンク1401893007510
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053181E16.6.075.0-11リンク1401893007511
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053197E16.6.075.0-12リンク1401893007512
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053206E16.6.075.0-13リンク1401893007513
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053215E16.6.075.0-14リンク1401893007514
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053224E16.6.075.0-15リンク1401893007515
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053233E16.6.075.0-16リンク1401893007516
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053242E16.6.075.0-17リンク1401893007517
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053251E16.6.075.0-18リンク1401893007518
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053267E16.6.075.0-19リンク1401893007519
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053276E16.6.075.0-20リンク1401893007520
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053285E16.6.075.0-21リンク1401893007521
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする