曜日別特売

EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入)

EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入) - Igus(イグス)EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入) - Igus(イグス)EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入) - Igus(イグス)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46高さ内寸(mm)24.3高さ外寸(mm)35幅内寸(mm)37/37幅外寸(mm)94.4最大ケーブル・ホース外径(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.79難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75内容量1個
全162種類を絞り込む
リンク数
屈曲半径R(mm)
162種類すべて表示中
注文コード
品番
リンク数
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59053714E200.2/35.055.0-1リンク114514226555
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053723E200.2/35.055.0-2リンク214515226555
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053732E200.2/35.055.0-3リンク314514226555
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053741E200.2/35.055.0-4リンク414515226555
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053757E200.2/35.055.0-5リンク514514226555
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053766E200.2/35.055.0-6リンク614515226555
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053775E200.2/35.055.0-7リンク714515226555
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053784E200.2/35.055.0-8リンク814515226555
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053793E200.2/35.055.0-9リンク914515226555
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053802E200.2/35.055.0-10リンク1014514226555
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053811E200.2/35.055.0-11リンク1114515226555
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053827E200.2/35.055.0-12リンク1214515226555
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053836E200.2/35.055.0-13リンク1314515226555
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053845E200.2/35.055.0-14リンク1414515226555
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053854E200.2/35.055.0-15リンク1514514226555
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053863E200.2/35.055.0-16リンク1614515226555
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053872E200.2/35.055.0-17リンク1714515226555
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053881E200.2/35.055.0-18リンク1814515226555
オープン
6,151
6,766(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053897E200.2/35.055.0-19リンク1914515226555
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053906E200.2/35.055.0-20リンク2014514226555
オープン
6,921
7,613(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053915E200.2/35.055.0-21リンク2114515226555
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053924E200.2/35.055.0-22リンク2214515226555
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053933E200.2/35.055.0-23リンク2314515226555
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053942E200.2/35.055.0-24リンク2414515226555
オープン
8,331
9,164(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053951E200.2/35.055.0-25リンク2514514226555
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053967E200.2/35.055.0-26リンク2614515226555
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053976E200.2/35.055.0-27リンク2714515226555
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053985E200.2/35.055.0-28リンク2814515226555
オープン
9,741
10,715(税込)
5日以内出荷
返品不可
59053994E200.2/35.075.0-1リンク118516233075
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054003E200.2/35.075.0-2リンク218516233075
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054012E200.2/35.075.0-3リンク318516233075
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054021E200.2/35.075.0-4リンク418516233075
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054037E200.2/35.075.0-5リンク518516233075
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054046E200.2/35.075.0-6リンク618516233075
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054055E200.2/35.075.0-7リンク718516233075
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054064E200.2/35.075.0-8リンク818516233075
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054073E200.2/35.075.0-9リンク918516233075
オープン
3,074
3,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054082E200.2/35.075.0-10リンク1018516233075
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054091E200.2/35.075.0-11リンク1118516233075
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054107E200.2/35.075.0-12リンク1218516233075
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054116E200.2/35.075.0-13リンク1318516233075
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054125E200.2/35.075.0-14リンク1418516233075
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054134E200.2/35.075.0-15リンク1518516233075
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054143E200.2/35.075.0-16リンク1618516233075
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054152E200.2/35.075.0-17リンク1718516233075
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054161E200.2/35.075.0-18リンク1818516233075
オープン
6,151
6,766(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054177E200.2/35.075.0-19リンク1918516233075
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054186E200.2/35.075.0-20リンク2018516233075
オープン
6,921
7,613(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054195E200.2/35.075.0-21リンク2118516233075
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
59054204E200.2/35.075.0-22リンク2218516233075
オープン
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする