Igus(イグス)
EZチェーン E200型(内のり巾57)
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)
46
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.70
高さ外寸(mm)
35
高さ内寸(mm)
24.3
幅外寸(mm)
74.4
幅内寸(mm)
57
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
1.75
最大ケーブル・ホース外径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
162
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59056952
E200.05.055.0-1リンク
142
145
265
55
1
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59056961
E200.05.055.0-2リンク
142
145
265
55
2
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59056977
E200.05.055.0-3リンク
142
145
265
55
3
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59056986
E200.05.055.0-4リンク
142
145
265
55
4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59056995
E200.05.055.0-5リンク
142
145
265
55
5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057004
E200.05.055.0-6リンク
142
145
265
55
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057013
E200.05.055.0-7リンク
142
145
265
55
7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057022
E200.05.055.0-8リンク
142
145
265
55
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057031
E200.05.055.0-9リンク
142
145
265
55
9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057047
E200.05.055.0-10リンク
142
145
265
55
10
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057056
E200.05.055.0-11リンク
142
145
265
55
11
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057065
E200.05.055.0-12リンク
142
145
265
55
12
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057074
E200.05.055.0-13リンク
142
145
265
55
13
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057083
E200.05.055.0-14リンク
142
145
265
55
14
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057092
E200.05.055.0-15リンク
142
145
265
55
15
オープン
¥
5,126
¥
5,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057101
E200.05.055.0-16リンク
142
145
265
55
16
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057117
E200.05.055.0-17リンク
142
145
265
55
17
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057126
E200.05.055.0-18リンク
142
145
265
55
18
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057135
E200.05.055.0-19リンク
142
145
265
55
19
オープン
¥
6,408
¥
7,049
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057144
E200.05.055.0-20リンク
142
145
265
55
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057153
E200.05.055.0-21リンク
142
145
265
55
21
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057162
E200.05.055.0-22リンク
142
145
265
55
22
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057171
E200.05.055.0-23リンク
142
145
265
55
23
オープン
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057187
E200.05.055.0-24リンク
142
145
265
55
24
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057196
E200.05.055.0-25リンク
142
145
265
55
25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057205
E200.05.055.0-26リンク
142
145
265
55
26
オープン
¥
8,972
¥
9,869
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057214
E200.05.055.0-27リンク
142
145
265
55
27
オープン
¥
8,972
¥
9,869
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057223
E200.05.055.0-28リンク
142
145
265
55
28
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057232
E200.05.075.0-1リンク
162
185
330
75
1
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057241
E200.05.075.0-2リンク
162
185
330
75
2
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057257
E200.05.075.0-3リンク
162
185
330
75
3
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057266
E200.05.075.0-4リンク
162
185
330
75
4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057275
E200.05.075.0-5リンク
162
185
330
75
5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057284
E200.05.075.0-6リンク
162
185
330
75
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057293
E200.05.075.0-7リンク
162
185
330
75
7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057302
E200.05.075.0-8リンク
162
185
330
75
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057311
E200.05.075.0-9リンク
162
185
330
75
9
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057327
E200.05.075.0-10リンク
162
185
330
75
10
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057336
E200.05.075.0-11リンク
162
185
330
75
11
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057345
E200.05.075.0-12リンク
162
185
330
75
12
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057354
E200.05.075.0-13リンク
162
185
330
75
13
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057363
E200.05.075.0-14リンク
162
185
330
75
14
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057372
E200.05.075.0-15リンク
162
185
330
75
15
オープン
¥
5,126
¥
5,639
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057381
E200.05.075.0-16リンク
162
185
330
75
16
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057397
E200.05.075.0-17リンク
162
185
330
75
17
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057406
E200.05.075.0-18リンク
162
185
330
75
18
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057415
E200.05.075.0-19リンク
162
185
330
75
19
オープン
¥
6,408
¥
7,049
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057424
E200.05.075.0-20リンク
162
185
330
75
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057433
E200.05.075.0-21リンク
162
185
330
75
21
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59057442
E200.05.075.0-22リンク
162
185
330
75
22
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ