EZチェーン E300型 2室タイプ(外周側スリット入)

EZチェーン E300型 2室タイプ(外周側スリット入) - Igus(イグス)EZチェーン E300型 2室タイプ(外周側スリット入) - Igus(イグス)EZチェーン E300型 2室タイプ(外周側スリット入) - Igus(イグス)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)67タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.78高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)120幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35内容量1個
全240種類を絞り込む
屈曲半径R(mm)
リンク数
240種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59058833E300.2/45.075.0-1リンク208214370751
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058842E300.2/45.075.0-2リンク208-370752
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058851E300.2/45.075.0-3リンク208214370753
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058867E300.2/45.075.0-4リンク208-370754
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058876E300.2/45.075.0-5リンク208214370755
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058885E300.2/45.075.0-6リンク208-370756
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058894E300.2/45.075.0-7リンク208-370757
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058903E300.2/45.075.0-8リンク208-370758
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058912E300.2/45.075.0-9リンク208-370759
オープン
6,408
7,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058921E300.2/45.075.0-10リンク2082143707510
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058937E300.2/45.075.0-11リンク2082143707511
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058946E300.2/45.075.0-12リンク2082143707512
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058955E300.2/45.075.0-13リンク2082143707513
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058964E300.2/45.075.0-14リンク2082143707514
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058973E300.2/45.075.0-15リンク2082143707515
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058982E300.2/45.075.0-16リンク2082143707516
オープン
11,536
12,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
59058991E300.2/45.075.0-17リンク2082143707517
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059007E300.2/45.075.0-18リンク2082143707518
オープン
12,818
14,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059016E300.2/45.075.0-19リンク2082143707519
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059025E300.2/45.075.0-20リンク2082143707520
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059034E300.2/45.075.0-21リンク2082143707521
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059043E300.2/45.075.0-22リンク2082143707522
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059052E300.2/45.075.0-23リンク2082143707523
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059061E300.2/45.075.0-24リンク2082143707524
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059077E300.2/45.075.0-25リンク2082143707525
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059086E300.2/45.075.0-26リンク2082143707526
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059095E300.2/45.075.0-27リンク2082143707527
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059104E300.2/45.075.0-28リンク2082143707528
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059113E300.2/45.075.0-29リンク2082143707529
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059122E300.2/45.100.0-1リンク2332644501001
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059131E300.2/45.100.0-2リンク2332644501002
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059147E300.2/45.100.0-3リンク2332644501003
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059156E300.2/45.100.0-4リンク2332644501004
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059165E300.2/45.100.0-5リンク2332644501005
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059174E300.2/45.100.0-6リンク2332644501006
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059183E300.2/45.100.0-7リンク2332644501007
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059192E300.2/45.100.0-8リンク2332644501008
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059201E300.2/45.100.0-9リンク2332644501009
オープン
6,408
7,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059217E300.2/45.100.0-10リンク23326445010010
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059226E300.2/45.100.0-11リンク23326445010011
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059235E300.2/45.100.0-12リンク23326445010012
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059244E300.2/45.100.0-13リンク23326445010013
オープン
8,972
9,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059253E300.2/45.100.0-14リンク23326445010014
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059262E300.2/45.100.0-15リンク23326445010015
オープン
10,254
11,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059271E300.2/45.100.0-16リンク23326445010016
オープン
11,536
12,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059287E300.2/45.100.0-17リンク23326445010017
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059296E300.2/45.100.0-18リンク23326445010018
オープン
12,818
14,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059305E300.2/45.100.0-19リンク23326445010019
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059314E300.2/45.100.0-20リンク23326445010020
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
59059323E300.2/45.100.0-21リンク23326445010021
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする