Igus(イグス)
EZチェーン E300型(内のり巾75)
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)
67
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
1.60
高さ外寸(mm)
64
高さ内寸(mm)
48.5
幅外寸(mm)
95
幅内寸(mm)
75
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
2.25
最大ケーブル・ホース外径(mm)
35
内容量
1個
全240種類を絞り込む
屈曲半径R(mm)
選択してください
75
100
125
150
200
250
300
リンク数
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
240種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
屈曲半径R(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59061536
E300.075.075.0-1リンク
208
214
370
75
1
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061545
E300.075.075.0-2リンク
208
214
370
75
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061554
E300.075.075.0-3リンク
208
214
370
75
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061563
E300.075.075.0-4リンク
208
214
370
75
4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061572
E300.075.075.0-5リンク
208
214
370
75
5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061581
E300.075.075.0-6リンク
208
214
370
75
6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061597
E300.075.075.0-7リンク
208
214
370
75
7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061606
E300.075.075.0-8リンク
208
214
370
75
8
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061615
E300.075.075.0-9リンク
208
214
370
75
9
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061624
E300.075.075.0-10リンク
208
214
370
75
10
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061633
E300.075.075.0-11リンク
208
214
370
75
11
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061642
E300.075.075.0-12リンク
208
214
370
75
12
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061651
E300.075.075.0-13リンク
208
214
370
75
13
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061667
E300.075.075.0-14リンク
208
214
370
75
14
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061676
E300.075.075.0-15リンク
208
214
370
75
15
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061685
E300.075.075.0-16リンク
208
214
370
75
16
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061694
E300.075.075.0-17リンク
208
214
370
75
17
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061703
E300.075.075.0-18リンク
208
214
370
75
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061712
E300.075.075.0-19リンク
208
214
370
75
19
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061721
E300.075.075.0-20リンク
208
214
370
75
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061737
E300.075.075.0-21リンク
208
214
370
75
21
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061746
E300.075.075.0-22リンク
208
214
370
75
22
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061755
E300.075.075.0-23リンク
208
214
370
75
23
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061764
E300.075.075.0-24リンク
208
214
370
75
24
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061773
E300.075.075.0-25リンク
208
214
370
75
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061782
E300.075.075.0-26リンク
208
214
370
75
26
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061791
E300.075.075.0-27リンク
208
214
370
75
27
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061807
E300.075.075.0-28リンク
208
214
370
75
28
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061816
E300.075.075.0-29リンク
208
214
370
75
29
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061825
E300.075.100.0-1リンク
233
264
450
100
1
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061834
E300.075.100.0-2リンク
233
264
450
100
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061843
E300.075.100.0-3リンク
233
264
450
100
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061852
E300.075.100.0-4リンク
233
264
450
100
4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061861
E300.075.100.0-5リンク
233
264
450
100
5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061877
E300.075.100.0-6リンク
233
264
450
100
6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061886
E300.075.100.0-7リンク
233
264
450
100
7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061895
E300.075.100.0-8リンク
233
264
450
100
8
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061904
E300.075.100.0-9リンク
233
264
450
100
9
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061913
E300.075.100.0-10リンク
233
264
450
100
10
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061922
E300.075.100.0-11リンク
233
264
450
100
11
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061931
E300.075.100.0-12リンク
233
264
450
100
12
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061947
E300.075.100.0-13リンク
233
264
450
100
13
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061956
E300.075.100.0-14リンク
233
264
450
100
14
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061965
E300.075.100.0-15リンク
233
264
450
100
15
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061974
E300.075.100.0-16リンク
233
264
450
100
16
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061983
E300.075.100.0-17リンク
233
264
450
100
17
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59061992
E300.075.100.0-18リンク
233
264
450
100
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59062001
E300.075.100.0-19リンク
233
264
450
100
19
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59062017
E300.075.100.0-20リンク
233
264
450
100
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59062026
E300.075.100.0-21リンク
233
264
450
100
21
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ