曜日別特売

ブラケット 15型用 旋回型(両端セット)

ブラケット 15型用 旋回型(両端セット) - Igus(イグス)
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
歯数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
590640561015.34P-25.52くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
1,024
1,126(税込)
5日以内出荷
返品不可
590640651015.34PZ-25.52くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
590640741025.34P1035.53くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
590640831025.34PZ1035.53くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
1,536
1,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
590640921038.34P2348.54くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
1,191
1,310(税込)
5日以内出荷
返品不可
590641011038.34PZ2348.54くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064117105.34P4875.06くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
1,408
1,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064126105.34PZ4875.06くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
590641351050.34P3560.55くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
1,281
1,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
590641441050.34PZ3560.55くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064153106.34P6592.08くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
1,536
1,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064162106.34PZ6592.08くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064171107.34P85112.010くし歯型ケーブルクランプなし
オープン
1,536
1,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064187107.34PZ85112.010くし歯型ケーブルクランプ付き
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする