曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOBP-B100型 脚付 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOBP-B100型 脚付 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
減速比
軸配置
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59076132AOBP 100C 10B10出力軸両軸
533,300
469,400
516,340(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076141AOBP 100Y 10B10入力軸両軸
563,700
496,100
545,710(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076157AOBP 100C 15B15出力軸両軸
533,300
469,400
516,340(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076166AOBP 100Y 15B15入力軸両軸
563,700
496,100
545,710(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076175AOBP 100C 20B20出力軸両軸
529,400
465,900
512,490(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076184AOBP 100Y 20B20入力軸両軸
558,600
491,600
540,760(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076193AOBP 100C 25B25出力軸両軸
533,300
469,400
516,340(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076202AOBP 100Y 25B25入力軸両軸
563,700
496,100
545,710(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076211AOBP 100C 30B30出力軸両軸
533,300
469,400
516,340(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076227AOBP 100Y 30B30入力軸両軸
563,700
496,100
545,710(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076236AOBP 100C 40B40出力軸両軸
468,500
412,300
453,530(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076245AOBP 100Y 40B40入力軸両軸
486,750
428,400
471,240(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076254AOBP 100C 50B50出力軸両軸
468,500
412,300
453,530(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076263AOBP 100Y 50B50入力軸両軸
497,700
438,000
481,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076272AOBP 100C 60B60出力軸両軸
468,500
412,300
453,530(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076281AOBP 100Y 60B60入力軸両軸
497,700
438,000
481,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする