曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOBP-B135型 脚付 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOBP-B135型 脚付 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
減速比
軸配置
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59076455AOBP 135C 10B10出力軸両軸
968,100
852,000
937,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076464AOBP 135Y 10B10入力軸両軸
1,026,800
903,600
993,960(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076473AOBP 135C 15B15出力軸両軸
968,100
852,000
937,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076482AOBP 135Y 15B15入力軸両軸
1,026,800
903,600
993,960(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076491AOBP 135C 20B20出力軸両軸
957,400
842,600
926,860(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076507AOBP 135Y 20B20入力軸両軸
1,009,700
888,600
977,460(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076516AOBP 135C 25B25出力軸両軸
968,100
852,000
937,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076525AOBP 135Y 25B25入力軸両軸
1,026,800
903,600
993,960(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076534AOBP 135C 30B30出力軸両軸
968,100
852,000
937,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076543AOBP 135Y 30B30入力軸両軸
1,026,800
903,600
993,960(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076552AOBP 135C 40B40出力軸両軸
735,900
647,600
712,360(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076561AOBP 135Y 40B40入力軸両軸
865,100
761,300
837,430(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076577AOBP 135C 50B50出力軸両軸
735,900
647,600
712,360(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076586AOBP 135Y 50B50入力軸両軸
865,100
761,300
837,430(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076595AOBP 135C 60B60出力軸両軸
735,900
647,600
712,360(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076604AOBP 135Y 60B60入力軸両軸
865,100
761,300
837,430(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする