曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOKP-B100型 脚付 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOKP-B100型 脚付 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59077487AOKP 100R 10B10右側
533,300
469,400
516,340(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077496AOKP 100L 10B10左側
533,300
469,400
516,340(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077505AOKP 100Y 10B10入力軸両軸
563,700
496,100
545,710(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077514AOKP 100R 15B15右側
533,300
469,400
516,340(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077523AOKP 100L 15B15左側
533,300
469,400
516,340(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077532AOKP 100Y 15B15入力軸両軸
563,700
496,100
545,710(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077541AOKP 100R 20B20右側
529,400
465,900
512,490(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077557AOKP 100L 20B20左側
529,400
465,900
512,490(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077566AOKP 100Y 20B20入力軸両軸
558,600
491,600
540,760(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077575AOKP 100R 25B25右側
533,300
469,400
516,340(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077584AOKP 100L 25B25左側
533,300
469,400
516,340(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077593AOKP 100Y 25B25入力軸両軸
563,700
496,100
545,710(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077602AOKP 100R 30B30右側
533,300
469,400
516,340(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077611AOKP 100L 30B30左側
533,300
469,400
516,340(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077627AOKP 100Y 30B30入力軸両軸
563,700
496,100
545,710(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077636AOKP 100R 40B40右側
468,500
412,300
453,530(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077645AOKP 100L 40B40左側
468,500
412,300
453,530(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077654AOKP 100Y 40B40入力軸両軸
497,700
438,000
481,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077663AOKP 100R 50B50右側
468,500
412,300
453,530(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077672AOKP 100L 50B50左側
468,500
412,300
453,530(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077681AOKP 100Y 50B50入力軸両軸
497,700
438,000
481,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077697AOKP 100R 60B60右側
468,500
412,300
453,530(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077706AOKP 100L 60B60左側
468,500
412,300
453,530(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077715AOKP 100Y 60B60入力軸両軸
497,700
438,000
481,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする