曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOKP-B120型 脚付 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOKP-B120型 脚付 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59077724AOKP 120R 10B10右側
697,100
613,500
674,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077733AOKP 120L 10B10左側
697,100
613,500
674,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077742AOKP 120Y 10B10入力軸両軸
741,000
652,100
717,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077751AOKP 120R 15B15右側
697,100
613,500
674,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077767AOKP 120L 15B15左側
697,100
613,500
674,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077776AOKP 120Y 15B15入力軸両軸
741,000
652,100
717,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077785AOKP 120R 20B20右側
689,800
607,100
667,810(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077794AOKP 120L 20B20左側
689,800
607,100
667,810(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077803AOKP 120Y 20B20入力軸両軸
731,400
643,700
708,070(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077812AOKP 120R 25B25右側
697,100
613,500
674,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077821AOKP 120L 25B25左側
697,100
613,500
674,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077837AOKP 120Y 25B25入力軸両軸
741,000
652,100
717,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077846AOKP 120R 30B30右側
697,100
613,500
674,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077855AOKP 120L 30B30左側
697,100
613,500
674,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077864AOKP 120Y 30B30入力軸両軸
741,000
652,100
717,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077873AOKP 120R 40B40右側
557,600
490,700
539,770(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077882AOKP 120L 40B40左側
557,600
490,700
539,770(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077891AOKP 120Y 40B40入力軸両軸
599,200
527,300
580,030(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077907AOKP 120R 50B50右側
557,600
490,700
539,770(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077916AOKP 120L 50B50左側
557,600
490,700
539,770(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077925AOKP 120Y 50B50入力軸両軸
599,200
527,300
580,030(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077934AOKP 120R 60B60右側
557,600
490,700
539,770(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077943AOKP 120L 60B60左側
557,600
490,700
539,770(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077952AOKP 120Y 60B60入力軸両軸
599,200
527,300
580,030(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする