一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOKP-B60型 脚付 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOKP-B60型 脚付 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
減速比
軸配置
18種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59076857AOKP 60R 10B10右側
210,100
184,900
203,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076866AOKP 60L 10B10左側
210,100
184,900
203,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076875AOKP 60Y 10B10入力軸両軸
221,100
194,600
214,060(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076884AOKP 60R 15B15右側
210,100
184,900
203,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076893AOKP 60L 15B15左側
210,100
184,900
203,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076902AOKP 60Y 15B15入力軸両軸
221,100
194,600
214,060(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076911AOKP 60R 20B20右側
206,600
181,900
200,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076927AOKP 60L 20B20左側
206,600
181,900
200,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076936AOKP 60Y 20B20入力軸両軸
217,000
191,000
210,100(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076945AOKP 60R 25B25右側
210,100
184,900
203,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076954AOKP 60L 25B25左側
210,100
184,900
203,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076963AOKP 60Y 25B25入力軸両軸
221,100
194,600
214,060(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076972AOKP 60R 30B30右側
210,100
184,900
203,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076981AOKP 60L 30B30左側
210,100
184,900
203,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59076997AOKP 60Y 30B30入力軸両軸
221,100
194,600
214,060(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077006AOKP 60R 40B40右側
206,600
181,900
200,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077015AOKP 60L 40B40左側
206,600
181,900
200,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077024AOKP 60Y 40B40入力軸両軸
217,000
191,000
210,100(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする