曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOKP-B70型 脚付 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOKP-B70型 脚付 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59077033AOKP 70R 10B10右側
355,900
313,200
344,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077042AOKP 70L 10B10左側
355,900
313,200
344,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077051AOKP 70Y 10B10入力軸両軸
370,100
325,700
358,270(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077067AOKP 70R 15B15右側
355,900
313,200
344,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077076AOKP 70L 15B15左側
355,900
313,200
344,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077085AOKP 70Y 15B15入力軸両軸
370,100
325,700
358,270(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077094AOKP 70R 20B20右側
351,000
308,900
339,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077103AOKP 70L 20B20左側
351,000
308,900
339,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077112AOKP 70Y 20B20入力軸両軸
364,600
320,900
352,990(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077121AOKP 70R 25B25右側
355,900
313,200
344,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077137AOKP 70L 25B25左側
355,900
313,200
344,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077146AOKP 70Y 25B25入力軸両軸
370,100
325,700
358,270(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077155AOKP 70R 30B30右側
355,900
313,200
344,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077164AOKP 70L 30B30左側
355,900
313,200
344,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077173AOKP 70Y 30B30入力軸両軸
370,100
325,700
358,270(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077182AOKP 70R 40B40右側
351,000
308,900
339,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077191AOKP 70L 40B40左側
351,000
308,900
339,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077207AOKP 70Y 40B40入力軸両軸
364,600
320,900
352,990(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077216AOKP 70R 50B50右側
217,800
191,700
210,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077225AOKP 70L 50B50左側
217,800
191,700
210,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077234AOKP 70Y 50B50入力軸両軸
231,400
203,700
224,070(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077243AOKP 70R 60B60右側
217,800
191,700
210,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077252AOKP 70L 60B60左側
217,800
191,700
210,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59077261AOKP 70Y 60B60入力軸両軸
231,400
203,700
224,070(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする