曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOKP-E120型 脚付 モータ付

一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOKP-E120型 脚付 モータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59079072AOKP 120R 10E10右側
415,800
366,000
402,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079081AOKP 120L 10E10左側
415,800
366,000
402,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079097AOKP 120Y 10E10入力軸両軸
459,700
404,600
445,060(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079106AOKP 120R 15E15右側
415,800
366,000
402,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079115AOKP 120L 15E15左側
415,800
366,000
402,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079124AOKP 120Y 15E15入力軸両軸
459,700
404,600
445,060(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079133AOKP 120R 20E20右側
405,800
357,200
392,920(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079142AOKP 120L 20E20左側
405,800
357,200
392,920(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079151AOKP 120Y 20E20入力軸両軸
447,400
393,800
433,180(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079167AOKP 120R 25E25右側
415,800
366,000
402,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079176AOKP 120L 25E25左側
415,800
366,000
402,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079185AOKP 120Y 25E25入力軸両軸
459,700
404,600
445,060(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079194AOKP 120R 30E30右側
415,800
366,000
402,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079203AOKP 120L 30E30左側
415,800
366,000
402,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079212AOKP 120Y 30E30入力軸両軸
459,700
404,600
445,060(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079221AOKP 120R 40E40右側
331,000
291,300
320,430(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079237AOKP 120L 40E40左側
331,000
291,300
320,430(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079246AOKP 120Y 40E40入力軸両軸
372,600
327,900
360,690(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079255AOKP 120R 50E50右側
331,000
291,300
320,430(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079264AOKP 120L 50E50左側
331,000
291,300
320,430(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079273AOKP 120Y 50E50入力軸両軸
372,600
327,900
360,690(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079282AOKP 120R 60E60右側
331,000
291,300
320,430(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079291AOKP 120L 60E60左側
331,000
291,300
320,430(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079307AOKP 120Y 60E60入力軸両軸
372,600
327,900
360,690(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする