一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOKP-E135型 脚付 モータ付

一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOKP-E135型 脚付 モータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59079316AOKP 135R 10E10右側
606,400
533,700
587,070(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079325AOKP 135L 10E10左側
606,400
533,700
587,070(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079334AOKP 135Y 10E10入力軸両軸
665,100
585,300
643,830(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079343AOKP 135R 15E15右側
606,400
533,700
587,070(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079352AOKP 135L 15E15左側
606,400
533,700
587,070(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079361AOKP 135Y 15E15入力軸両軸
665,100
585,300
643,830(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079377AOKP 135R 20E20右側
588,500
517,900
569,690(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079386AOKP 135L 20E20左側
588,500
517,900
569,690(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079395AOKP 135Y 20E20入力軸両軸
640,800
564,000
620,400(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079404AOKP 135R 25E25右側
606,400
533,700
587,070(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079413AOKP 135L 25E25左側
606,400
533,700
587,070(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079422AOKP 135Y 25E25入力軸両軸
665,100
585,300
643,830(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079431AOKP 135R 30E30右側
606,400
533,700
587,070(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079447AOKP 135L 30E30左側
606,400
533,700
587,070(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079456AOKP 135Y 30E30入力軸両軸
665,100
585,300
643,830(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079465AOKP 135R 40E40右側
454,000
399,600
439,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079474AOKP 135L 40E40左側
454,000
399,600
439,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079483AOKP 135Y 40E40入力軸両軸
506,300
445,600
490,160(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079492AOKP 135R 50E50右側
454,000
399,600
439,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079501AOKP 135L 50E50左側
454,000
399,600
439,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079517AOKP 135Y 50E50入力軸両軸
506,300
445,600
490,160(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079526AOKP 135R 60E60右側
454,000
399,600
439,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079535AOKP 135L 60E60左側
454,000
399,600
439,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079544AOKP 135Y 60E60入力軸両軸
506,300
445,600
490,160(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする