曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOKP-E60型 脚付 モータ付

一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOKP-E60型 脚付 モータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
減速比
軸配置
18種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59100447AOKP 60R 10E10右側
137,900
121,400
133,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100456AOKP 60L 10E10左側
137,900
121,400
133,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100465AOKP 60Y 10E10入力軸両軸
148,900
131,100
144,210(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100474AOKP 60R 15E15右側
137,900
121,400
133,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100483AOKP 60L 15E15左側
137,900
121,400
133,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100492AOKP 60Y 15E15入力軸両軸
148,900
131,100
144,210(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100501AOKP 60R 20E20右側
135,600
119,400
131,340(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100517AOKP 60L 20E20左側
135,600
119,400
131,340(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100526AOKP 60Y 20E20入力軸両軸
146,000
128,500
141,350(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100535AOKP 60R 25E25右側
137,900
121,400
133,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100544AOKP 60L 25E25左側
137,900
121,400
133,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100553AOKP 60Y 25E25入力軸両軸
148,900
131,100
144,210(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100562AOKP 60R 30E30右側
137,900
121,400
133,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100571AOKP 60L 30E30左側
137,900
121,400
133,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100587AOKP 60Y 30E30入力軸両軸
148,900
131,100
144,210(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100596AOKP 60R 40E40右側
135,600
119,400
131,340(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100605AOKP 60L 40E40左側
135,600
119,400
131,340(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100614AOKP 60Y 40E40入力軸両軸
146,000
128,500
141,350(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする