曜日別特売

一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOKP-E70型 脚付 モータ付

一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOKP-E70型 脚付 モータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59078582AOKP 70Y 50E50入力軸両軸
158,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59078591AOKP 70R 60E60右側
145,200
127,800
140,580(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59078607AOKP 70L 60E60左側
145,200
127,800
140,580(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59078616AOKP 70Y 60E60入力軸両軸
158,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100623AOKP 70R 10E10右側
192,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100632AOKP 70L 10E10左側
192,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100641AOKP 70Y 10E10入力軸両軸
207,100
182,300
200,530(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100657AOKP 70R 15E15右側
192,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100666AOKP 70L 15E15左側
192,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100675AOKP 70Y 15E15入力軸両軸
207,100
182,300
200,530(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100684AOKP 70R 20E20右側
188,100
165,600
182,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100693AOKP 70L 20E20左側
188,100
165,600
182,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100702AOKP 70Y 20E20入力軸両軸
201,700
177,500
195,250(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100711AOKP 70R 25E25右側
192,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100727AOKP 70L 25E25左側
192,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100736AOKP 70Y 25E25入力軸両軸
207,100
182,300
200,530(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100745AOKP 70R 30E30右側
192,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100754AOKP 70L 30E30左側
192,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100763AOKP 70Y 30E30入力軸両軸
207,100
182,300
200,530(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100772AOKP 70R 40E40右側
188,100
165,600
182,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100781AOKP 70L 40E40左側
188,100
165,600
182,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100797AOKP 70Y 40E40入力軸両軸
201,700
177,500
195,250(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100806AOKP 70R 50E50右側
145,200
127,800
140,580(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59100815AOKP 70L 50E50左側
145,200
127,800
140,580(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする