曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ AKP-B100型 脚付 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ AKP-B100型 脚付 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
減速比
軸配置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59087253AKP 100LU 10B10左側上側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087262AKP 100LD 10B10左側下側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087271AKP 100LC 10B10左側出力軸両軸
532,300
468,500
515,350(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087287AKP 100RU 10B10右側上側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087296AKP 100RD 10B10右側下側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087305AKP 100RC 10B10右側出力軸両軸
532,300
468,500
515,350(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087314AKP 100LU 15B15左側上側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087323AKP 100LD 15B15左側下側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087332AKP 100LC 15B15左側出力軸両軸
532,300
468,500
515,350(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087341AKP 100RU 15B15右側上側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087357AKP 100RD 15B15右側下側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087366AKP 100RC 15B15右側出力軸両軸
532,300
468,500
515,350(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087375AKP 100LU 20B20左側上側
503,400
443,000
487,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087384AKP 100LD 20B20左側下側
503,400
443,000
487,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087393AKP 100LC 20B20左側出力軸両軸
527,700
464,400
510,840(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087402AKP 100RU 20B20右側上側
503,400
443,000
487,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087411AKP 100RD 20B20右側下側
503,400
443,000
487,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087427AKP 100RC 20B20右側出力軸両軸
527,700
464,400
510,840(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087436AKP 100LU 25B25左側上側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087445AKP 100LD 25B25左側下側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087454AKP 100LC 25B25左側出力軸両軸
532,300
468,500
515,350(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087463AKP 100RU 25B25右側上側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087472AKP 100RD 25B25右側下側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087481AKP 100RC 25B25右側出力軸両軸
532,300
468,500
515,350(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087497AKP 100LU 30B30左側上側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087506AKP 100LD 30B30左側下側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087515AKP 100LC 30B30左側出力軸両軸
532,300
468,500
515,350(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087524AKP 100RU 30B30右側上側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087533AKP 100RD 30B30右側下側
506,500
445,800
490,380(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087542AKP 100RC 30B30右側出力軸両軸
532,300
468,500
515,350(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087551AKP 100LU 40B40左側上側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087567AKP 100LD 40B40左側下側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087576AKP 100LC 40B40左側出力軸両軸
467,000
411,000
452,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087585AKP 100RU 40B40右側上側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087594AKP 100RD 40B40右側下側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087603AKP 100RC 40B40右側出力軸両軸
467,000
411,000
452,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087612AKP 100LU 50B50左側上側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087621AKP 100LD 50B50左側下側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087637AKP 100LC 50B50左側出力軸両軸
467,000
411,000
452,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087646AKP 100RU 50B50右側上側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087655AKP 100RD 50B50右側下側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087664AKP 100RC 50B50右側出力軸両軸
467,000
411,000
452,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087673AKP 100LU 60B60左側上側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087682AKP 100LD 60B60左側下側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087691AKP 100LC 60B60左側出力軸両軸
467,000
411,000
452,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087707AKP 100RU 60B60右側上側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087716AKP 100RD 60B60右側下側
442,700
389,600
428,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087725AKP 100RC 60B60右側出力軸両軸
467,000
411,000
452,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする