曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ AKP-B60型 脚付 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ AKP-B60型 脚付 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
減速比
軸配置
36種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59083577AKP 60LU 10B10左側上側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083586AKP 60LD 10B10左側下側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083595AKP 60LC 10B10左側出力軸両軸
209,000
184,000
202,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083604AKP 60RU 10B10右側上側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083613AKP 60RD 10B10右側下側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083622AKP 60RC 10B10右側出力軸両軸
209,000
184,000
202,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083631AKP 60LU 15B15左側上側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084225AKP 60LD 15B15左側下側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086072AKP 60LC 15B15左側出力軸両軸
208,400
183,400
201,740(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086081AKP 60RU 15B15右側上側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086097AKP 60RD 15B15右側下側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086106AKP 60RC 15B15右側出力軸両軸
208,400
183,400
201,740(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086115AKP 60LU 20B20左側上側
197,800
174,100
191,510(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086124AKP 60LD 20B20左側下側
197,800
174,100
191,510(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086133AKP 60LC 20B20左側出力軸両軸
205,100
180,500
198,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086142AKP 60RU 20B20右側上側
197,800
174,100
191,510(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086151AKP 60RD 20B20右側下側
197,800
174,100
191,510(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086167AKP 60RC 20B20右側出力軸両軸
205,100
180,500
198,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086176AKP 60LU 25B25左側上側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086185AKP 60LD 25B25左側下側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086194AKP 60LC 25B25左側出力軸両軸
209,000
184,000
202,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086203AKP 60RU 25B25右側上側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086212AKP 60RD 25B25右側下側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086221AKP 60RC 25B25右側出力軸両軸
209,000
184,000
202,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086237AKP 60LU 30B30左側上側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086246AKP 60LD 30B30左側下側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086255AKP 60LC 30B30左側出力軸両軸
209,000
184,000
202,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086264AKP 60RU 30B30右側上側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086273AKP 60RD 30B30右側下側
201,100
177,000
194,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086282AKP 60RC 30B30右側出力軸両軸
209,000
184,000
202,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086291AKP 60LU 40B40左側上側
197,800
174,100
191,510(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086307AKP 60LD 40B40左側下側
197,800
174,100
191,510(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086316AKP 60LC 40B40左側出力軸両軸
205,100
180,500
198,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086325AKP 60RU 40B40右側上側
197,800
174,100
191,510(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086334AKP 60RD 40B40右側下側
197,800
174,100
191,510(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086343AKP 60RC 40B40右側出力軸両軸
205,100
180,500
198,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする