曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ AKP-B70型 脚付 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ AKP-B70型 脚付 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
減速比
軸配置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59086352AKP 70LU 10B10左側上側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086361AKP 70LD 10B10左側下側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086377AKP 70LC 10B10左側出力軸両軸
358,600
315,600
347,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086386AKP 70RU 10B10右側上側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086395AKP 70RD 10B10右側下側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086404AKP 70RC 10B10右側出力軸両軸
358,600
315,600
347,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086413AKP 70LU 15B15左側上側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086422AKP 70LD 15B15左側下側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086431AKP 70LC 15B15左側出力軸両軸
358,600
315,600
347,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086447AKP 70RU 15B15右側上側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086456AKP 70RD 15B15右側下側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086465AKP 70RC 15B15右側出力軸両軸
358,600
315,600
347,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086474AKP 70LU 20B20左側上側
342,300
301,300
331,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086483AKP 70LD 20B20左側下側
342,300
301,300
331,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086492AKP 70LC 20B20左側出力軸両軸
354,200
311,700
342,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086501AKP 70RU 20B20右側上側
342,300
301,300
331,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086517AKP 70RD 20B20右側下側
342,300
301,300
331,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086526AKP 70RC 20B20右側出力軸両軸
354,200
311,700
342,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086535AKP 70LU 25B25左側上側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086544AKP 70LD 25B25左側下側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086553AKP 70LC 25B25左側出力軸両軸
358,600
315,600
347,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086562AKP 70RU 25B25右側上側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086571AKP 70RD 25B25右側下側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086587AKP 70RC 25B25右側出力軸両軸
358,600
315,600
347,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086596AKP 70LU 30B30左側上側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086605AKP 70LD 30B30左側下側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086614AKP 70LC 30B30左側出力軸両軸
358,600
315,600
347,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086623AKP 70RU 30B30右側上側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086632AKP 70RD 30B30右側下側
345,700
304,300
334,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086641AKP 70RC 30B30右側出力軸両軸
358,600
315,600
347,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086657AKP 70LU 40B40左側上側
342,300
301,300
331,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086666AKP 70LD 40B40左側下側
342,300
301,300
331,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086675AKP 70LC 40B40左側出力軸両軸
354,200
311,700
342,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086684AKP 70RU 40B40右側上側
342,300
301,300
331,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086693AKP 70RD 40B40右側下側
342,300
301,300
331,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086702AKP 70RC 40B40右側出力軸両軸
354,200
311,700
342,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086711AKP 70LU 50B50左側上側
208,800
183,800
202,180(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086727AKP 70LD 50B50左側下側
208,800
183,800
202,180(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086736AKP 70LC 50B50左側出力軸両軸
220,700
194,300
213,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086745AKP 70RU 50B50右側上側
208,800
183,800
202,180(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086754AKP 70RD 50B50右側下側
208,800
183,800
202,180(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086763AKP 70RC 50B50右側出力軸両軸
220,700
194,300
213,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086772AKP 70LU 60B60左側上側
208,800
183,800
202,180(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086781AKP 70LD 60B60左側下側
208,800
183,800
202,180(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086797AKP 70LC 60B60左側出力軸両軸
220,700
194,300
213,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086806AKP 70RU 60B60右側上側
208,800
183,800
202,180(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086815AKP 70RD 60B60右側下側
208,800
183,800
202,180(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086824AKP 70RC 60B60右側出力軸両軸
220,700
194,300
213,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする