曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ B-B155型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ B-B155型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
減速比
軸配置
19種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59092844B 155R 40B40右側
948,000
834,300
917,730(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092853B 155L 40B40左側
948,000
834,300
917,730(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092862B 155C 40B40出力軸両軸
998,800
879,000
966,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092871B 155R 50B50右側
948,000
834,300
917,730(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092887B 155L 50B50左側
948,000
834,300
917,730(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092896B 155C 50B50出力軸両軸
998,800
879,000
966,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092905B 155R 60B60右側
948,000
834,300
917,730(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092914B 155L 60B60左側
948,000
834,300
917,730(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092923B 155C 60B60出力軸両軸
998,800
879,000
966,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092747B 155R 10B10右側
414,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092756B 155L 10B10左側
414,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092765B 155R 15B15右側
414,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092774B 155L 15B15左側
414,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092783B 155R 20B20右側
396,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092792B 155L 20B20左側
396,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092801B 155R 25B25右側
414,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092817B 155L 25B25左側
414,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092826B 155R 30B30右側
396,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092835B 155L 30B30左側
396,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする