曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ B-B70型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ B-B70型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59090245B 70R 10B10右側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090254B 70L 10B10左側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090263B 70C 10B10出力軸両軸
345,600
304,200
334,620(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090272B 70R 15B15右側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090281B 70L 15B15左側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090297B 70C 15B15出力軸両軸
345,600
304,200
334,620(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090306B 70R 20B20右側
331,400
291,700
320,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090315B 70L 20B20左側
331,400
291,700
320,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090324B 70C 20B20出力軸両軸
341,100
300,200
330,220(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090333B 70R 25B25右側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090342B 70L 25B25左側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090351B 70C 25B25出力軸両軸
345,600
304,200
334,620(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090367B 70R 30B30右側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090376B 70L 30B30左側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090385B 70C 30B30出力軸両軸
345,600
304,200
334,620(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090394B 70R 40B40右側
331,400
291,700
320,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090403B 70L 40B40左側
331,400
291,700
320,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090412B 70C 40B40出力軸両軸
341,100
300,200
330,220(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090421B 70R 50B50右側
207,600
182,700
200,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090437B 70L 50B50左側
207,600
182,700
200,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090446B 70C 50B50出力軸両軸
217,300
191,300
210,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090455B 70R 60B60右側
207,600
182,700
200,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090464B 70L 60B60左側
207,600
182,700
200,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090473B 70C 60B60出力軸両軸
217,300
191,300
210,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする