曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ B-B80型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ B-B80型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
減速比
軸配置
21種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59090482B 80R 10B10右側
394,300
347,000
381,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090491B 80L 10B10左側
394,300
347,000
381,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090507B 80C 10B10出力軸両軸
407,300
358,500
394,350(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091846B 80R 15B15右側
394,300
347,000
381,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091855B 80L 15B15左側
394,300
347,000
381,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091864B 80C 15B15出力軸両軸
407,300
358,500
394,350(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091873B 80R 20B20右側
389,500
342,800
377,080(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091882B 80L 20B20左側
389,500
342,800
377,080(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091891B 80C 20B20出力軸両軸
401,100
353,000
388,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091907B 80R 25B25右側
394,300
347,000
381,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091916B 80L 25B25左側
394,300
347,000
381,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091925B 80C 25B25出力軸両軸
407,300
358,500
394,350(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091934B 80R 30B30右側
394,300
347,000
381,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091943B 80L 30B30左側
394,300
347,000
381,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091952B 80C 30B30出力軸両軸
407,300
358,500
394,350(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091961B 80R 50B50右側
340,600
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091977B 80L 50B50左側
340,600
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091986B 80C 50B50出力軸両軸
352,200
310,000
341,000(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091995B 80R 60B60右側
340,600
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092004B 80L 60B60左側
340,600
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59092013B 80C 60B60出力軸両軸
352,200
310,000
341,000(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする