曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B100型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B100型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
減速比
軸配置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59083351K 100LU 10B10左側上側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083367K 100LD 10B10左側下側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083376K 100LC 10B10左側出力軸両軸
512,900
451,400
496,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083385K 100RU 10B10右側上側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083394K 100RD 10B10右側下側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083403K 100RC 10B10右側出力軸両軸
512,900
451,400
496,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083412K 100LU 15B15左側上側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083421K 100LD 15B15左側下側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083437K 100LC 15B15左側出力軸両軸
512,900
451,400
496,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083446K 100RU 15B15右側上側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083455K 100RD 15B15右側下側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083464K 100RC 15B15右側出力軸両軸
512,900
451,400
496,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083473K 100LU 20B20左側上側
484,600
426,500
469,150(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083482K 100LD 20B20左側下側
484,600
426,500
469,150(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083491K 100LC 20B20左側出力軸両軸
507,400
446,600
491,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083507K 100RU 20B20右側上側
484,600
426,500
469,150(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084164K 100RD 20B20右側下側
484,600
426,500
469,150(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084173K 100RC 20B20右側出力軸両軸
507,400
446,600
491,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084182K 100LU 25B25左側上側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095066K 100LD 25B25左側下側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095075K 100LC 25B25左側出力軸両軸
512,900
451,400
496,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095084K 100RU 25B25右側上側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095093K 100RD 25B25右側下側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095102K 100RC 25B25右側出力軸両軸
512,900
451,400
496,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095111K 100LU 30B30左側上側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095127K 100LD 30B30左側下側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095136K 100LC 30B30左側出力軸両軸
512,900
451,400
496,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095145K 100RU 30B30右側上側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095154K 100RD 30B30右側下側
487,800
429,300
472,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095163K 100RC 30B30右側出力軸両軸
512,900
451,400
496,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095172K 100LU 40B40左側上側
424,500
373,600
410,960(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095181K 100LD 40B40左側下側
424,500
373,600
410,960(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095197K 100LC 40B40左側出力軸両軸
447,300
393,700
433,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095206K 100RU 40B40右側上側
424,500
373,600
410,960(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095215K 100RD 40B40右側下側
424,500
373,600
410,960(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095224K 100RC 40B40右側出力軸両軸
447,300
393,700
433,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095233K 100LU 50B50左側上側
424,500
373,600
410,960(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095242K 100LD 50B50左側下側
424,500
373,600
410,960(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095251K 100LC 50B50左側出力軸両軸
447,300
393,700
433,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095267K 100RU 50B50右側上側
424,500
373,600
410,960(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095276K 100RD 50B50右側下側
424,500
373,600
410,960(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095285K 100RC 50B50右側出力軸両軸
447,300
393,700
433,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095294K 100LU 60B60左側上側
424,500
373,600
410,960(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095303K 100LD 60B60左側下側
424,500
373,600
410,960(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095312K 100LC 60B60左側出力軸両軸
447,300
393,700
433,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098995K 100RU 60B60右側上側
424,500
373,600
410,960(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099004K 100RD 60B60右側下側
424,500
373,600
410,960(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099013K 100RC 60B60右側出力軸両軸
447,300
393,700
433,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする