曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B120型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B120型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
減速比
軸配置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59079867K 120RC 25B25右側出力軸両軸
693,500
610,300
671,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079876K 120LU 30B30左側上側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079885K 120LD 30B30左側下側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079894K 120LC 30B30左側出力軸両軸
693,500
610,300
671,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079903K 120RU 30B30右側上側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079912K 120RD 30B30右側下側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079921K 120RC 30B30右側出力軸両軸
693,500
610,300
671,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079937K 120LU 40B40左側上側
518,000
455,900
501,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079946K 120LD 40B40左側下側
518,000
455,900
501,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079955K 120LC 40B40左側出力軸両軸
552,100
485,900
534,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079964K 120RU 40B40右側上側
518,000
455,900
501,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079973K 120RD 40B40右側下側
518,000
455,900
501,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079982K 120RC 40B40右側出力軸両軸
552,100
485,900
534,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59079991K 120LU 50B50左側上側
518,000
455,900
501,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080007K 120LD 50B50左側下側
518,000
455,900
501,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080016K 120LC 50B50左側出力軸両軸
552,100
485,900
534,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080025K 120RU 50B50右側上側
518,000
455,900
501,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080034K 120RD 50B50右側下側
518,000
455,900
501,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080043K 120RC 50B50右側出力軸両軸
552,100
485,900
534,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080052K 120LU 60B60左側上側
518,000
455,900
501,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080061K 120LD 60B60左側下側
518,000
455,900
501,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080077K 120LC 60B60左側出力軸両軸
552,100
485,900
534,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080086K 120RU 60B60右側上側
518,000
455,900
501,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080095K 120RD 60B60右側下側
518,000
455,900
501,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080104K 120RC 60B60右側出力軸両軸
552,100
485,900
534,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099022K 120LU 10B10左側上側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099031K 120LD 10B10左側下側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099047K 120LC 10B10左側出力軸両軸
693,500
610,300
671,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099056K 120RU 10B10右側上側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099065K 120RD 10B10右側下側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099074K 120RC 10B10右側出力軸両軸
693,500
610,300
671,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099083K 120LU 15B15左側上側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099092K 120LD 15B15左側下側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099101K 120LC 15B15左側出力軸両軸
693,500
610,300
671,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099117K 120RU 15B15右側上側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099126K 120RD 15B15右側下側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099135K 120RC 15B15右側出力軸両軸
693,500
610,300
671,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099144K 120LU 20B20左側上側
650,100
572,100
629,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099153K 120LD 20B20左側下側
650,100
572,100
629,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099162K 120LC 20B20左側出力軸両軸
684,200
602,100
662,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099171K 120RU 20B20右側上側
650,100
572,100
629,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099187K 120RD 20B20右側下側
650,100
572,100
629,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099196K 120RC 20B20右側出力軸両軸
684,200
602,100
662,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099205K 120LU 25B25左側上側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099214K 120LD 25B25左側下側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099223K 120LC 25B25左側出力軸両軸
693,500
610,300
671,330(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099232K 120RU 25B25右側上側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59099241K 120RD 25B25右側下側
656,700
577,900
635,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする