曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B135型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B135型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
減速比
軸配置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59080113K 135LU 10B10左側上側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080122K 135LD 10B10左側下側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080131K 135LC 10B10左側出力軸両軸
941,300
828,400
911,240(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080147K 135RU 10B10右側上側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080156K 135RD 10B10右側下側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080165K 135RC 10B10右側出力軸両軸
941,300
828,400
911,240(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080174K 135LU 15B15左側上側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080183K 135LD 15B15左側下側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080192K 135LC 15B15左側出力軸両軸
941,300
828,400
911,240(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080201K 135RU 15B15右側上側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080217K 135RD 15B15右側下側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080226K 135RC 15B15右側出力軸両軸
941,300
828,400
911,240(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080235K 135LU 20B20左側上側
917,400
807,400
888,140(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080244K 135LD 20B20左側下側
917,400
807,400
888,140(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080253K 135LC 20B20左側出力軸両軸
958,500
843,500
927,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080262K 135RU 20B20右側上側
917,400
807,400
888,140(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080271K 135RD 20B20右側下側
917,400
807,400
888,140(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080287K 135RC 20B20右側出力軸両軸
958,500
843,500
927,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080296K 135LU 25B25左側上側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080305K 135LD 25B25左側下側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080314K 135LC 25B25左側出力軸両軸
941,300
828,400
911,240(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080323K 135RU 25B25右側上側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080332K 135RD 25B25右側下側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080341K 135RC 25B25右側出力軸両軸
941,300
828,400
911,240(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080357K 135LU 30B30左側上側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080366K 135LD 30B30左側下側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080375K 135LC 30B30左側出力軸両軸
941,300
828,400
911,240(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080384K 135RU 30B30右側上側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080393K 135RD 30B30右側下側
894,100
786,900
865,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080402K 135RC 30B30右側出力軸両軸
941,300
828,400
911,240(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080411K 135LU 40B40左側上側
674,900
594,000
653,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080427K 135LD 40B40左側下側
674,900
594,000
653,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080436K 135LC 40B40左側出力軸両軸
716,000
630,100
693,110(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080445K 135RU 40B40右側上側
674,900
594,000
653,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080454K 135RD 40B40右側下側
674,900
594,000
653,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080463K 135RC 40B40右側出力軸両軸
716,000
630,100
693,110(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080472K 135LU 50B50左側上側
674,900
594,000
653,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080481K 135LD 50B50左側下側
674,900
594,000
653,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080497K 135LC 50B50左側出力軸両軸
716,000
630,100
693,110(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080506K 135RU 50B50右側上側
674,900
594,000
653,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080515K 135RD 50B50右側下側
674,900
594,000
653,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080524K 135RC 50B50右側出力軸両軸
716,000
630,100
693,110(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080533K 135LU 60B60左側上側
674,900
594,000
653,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080542K 135LD 60B60左側下側
674,900
594,000
653,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080551K 135LC 60B60左側出力軸両軸
716,000
630,100
693,110(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080567K 135RU 60B60右側上側
674,900
594,000
653,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080576K 135RD 60B60右側下側
674,900
594,000
653,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080585K 135RC 60B60右側出力軸両軸
716,000
630,100
693,110(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする