曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B155型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B155型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
減速比
軸配置
18種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59080594K 155LU 40B40左側上側
956,700
841,900
926,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080603K 155LD 40B40左側下側
956,700
841,900
926,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080612K 155LC 40B40左側出力軸両軸
1,016,000
894,100
983,510(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080621K 155RU 40B40右側上側
956,700
841,900
926,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080637K 155RD 40B40右側下側
956,700
841,900
926,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080646K 155RC 40B40右側出力軸両軸
1,016,000
894,100
983,510(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080655K 155LU 50B50左側上側
956,700
841,900
926,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080664K 155LD 50B50左側下側
956,700
841,900
926,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080673K 155LC 50B50左側出力軸両軸
1,016,000
894,100
983,510(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080682K 155RU 50B50右側上側
956,700
841,900
926,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080691K 155RD 50B50右側下側
956,700
841,900
926,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080707K 155RC 50B50右側出力軸両軸
1,016,000
894,100
983,510(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080716K 155LU 60B60左側上側
956,700
841,900
926,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080725K 155LD 60B60左側下側
956,700
841,900
926,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080734K 155LC 60B60左側出力軸両軸
1,016,000
894,100
983,510(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080743K 155RU 60B60右側上側
956,700
841,900
926,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080752K 155RD 60B60右側下側
956,700
841,900
926,090(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59080761K 155RC 60B60右側出力軸両軸
1,016,000
894,100
983,510(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする