曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B60型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B60型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
減速比
軸配置
36種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59093413K 60LU 10B10左側上側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093422K 60LD 10B10左側下側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093431K 60LC 10B10左側出力軸両軸
207,600
182,700
200,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093447K 60RU 10B10右側上側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093456K 60RD 10B10右側下側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093465K 60RC 10B10右側出力軸両軸
207,600
182,700
200,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093474K 60LU 15B15左側上側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093483K 60LD 15B15左側下側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093492K 60LC 15B15左側出力軸両軸
207,600
182,700
200,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093501K 60RU 15B15右側上側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093517K 60RD 15B15右側下側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093526K 60RC 15B15右側出力軸両軸
207,600
182,700
200,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093535K 60LU 20B20左側上側
195,500
172,100
189,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093544K 60LD 20B20左側下側
195,500
172,100
189,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093553K 60LC 20B20左側出力軸両軸
203,200
178,900
196,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093562K 60RU 20B20右側上側
195,500
172,100
189,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093571K 60RD 20B20右側下側
195,500
172,100
189,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093587K 60RC 20B20右側出力軸両軸
203,200
178,900
196,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093596K 60LU 25B25左側上側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093605K 60LD 25B25左側下側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093614K 60LC 25B25左側出力軸両軸
207,600
182,700
200,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093623K 60RU 25B25右側上側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093632K 60RD 25B25右側下側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093641K 60RC 25B25右側出力軸両軸
207,600
182,700
200,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093657K 60LU 30B30左側上側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093666K 60LD 30B30左側下側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093675K 60LC 30B30左側出力軸両軸
207,600
182,700
200,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093684K 60RU 30B30右側上側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093693K 60RD 30B30右側下側
199,200
175,300
192,830(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093702K 60RC 30B30右側出力軸両軸
207,600
182,700
200,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093711K 60LU 40B40左側上側
195,500
172,100
189,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093727K 60LD 40B40左側下側
195,500
172,100
189,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093736K 60LC 40B40左側出力軸両軸
203,200
178,900
196,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093745K 60RU 40B40右側上側
195,500
172,100
189,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093754K 60RD 40B40右側下側
195,500
172,100
189,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093763K 60RC 40B40右側出力軸両軸
203,200
178,900
196,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする