曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B70型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ K-B70型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
減速比
軸配置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59093772K 70LU 10B10左側上側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093781K 70LD 10B10左側下側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093797K 70LC 10B10左側出力軸両軸
350,800
308,800
339,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093806K 70RU 10B10右側上側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093815K 70RD 10B10右側下側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093824K 70RC 10B10右側出力軸両軸
350,800
308,800
339,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093833K 70LU 15B15左側上側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093842K 70LD 15B15左側下側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093851K 70LC 15B15左側出力軸両軸
350,800
308,800
339,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093867K 70RU 15B15右側上側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093876K 70RD 15B15右側下側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093885K 70RC 15B15右側出力軸両軸
350,800
308,800
339,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093894K 70LU 20B20左側上側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093903K 70LD 20B20左側下側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093912K 70LC 20B20左側出力軸両軸
346,400
304,900
335,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093921K 70RU 20B20右側上側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093937K 70RD 20B20右側下側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093946K 70RC 20B20右側出力軸両軸
346,400
304,900
335,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093955K 70LU 25B25左側上側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093964K 70LD 25B25左側下側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093973K 70LC 25B25左側出力軸両軸
350,800
308,800
339,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093982K 70RU 25B25右側上側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59093991K 70RD 25B25右側下側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094007K 70RC 25B25右側出力軸両軸
350,800
308,800
339,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094016K 70LU 30B30左側上側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094025K 70LD 30B30左側下側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094034K 70LC 30B30左側出力軸両軸
350,800
308,800
339,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094043K 70RU 30B30右側上側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094052K 70RD 30B30右側下側
338,200
297,700
327,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094061K 70RC 30B30右側出力軸両軸
350,800
308,800
339,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094077K 70LU 40B40左側上側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094086K 70LD 40B40左側下側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094095K 70LC 40B40左側出力軸両軸
346,400
304,900
335,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094104K 70RU 40B40右側上側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094113K 70RD 40B40右側下側
335,000
294,800
324,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094122K 70RC 40B40右側出力軸両軸
346,400
304,900
335,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094131K 70LU 50B50左側上側
206,200
181,500
199,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094147K 70LD 50B50左側下側
206,200
181,500
199,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094156K 70LC 50B50左側出力軸両軸
217,600
191,500
210,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094165K 70RU 50B50右側上側
206,200
181,500
199,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094174K 70RD 50B50右側下側
206,200
181,500
199,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094183K 70RC 50B50右側出力軸両軸
217,600
191,500
210,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094192K 70LU 60B60左側上側
206,200
181,500
199,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094201K 70LD 60B60左側下側
206,200
181,500
199,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094217K 70LC 60B60左側出力軸両軸
217,600
191,500
210,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094226K 70RU 60B60右側上側
206,200
181,500
199,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094235K 70RD 60B60右側下側
206,200
181,500
199,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094244K 70RC 60B60右側出力軸両軸
217,600
191,500
210,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする