曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ W-B60型 ブレーキモータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ W-B60型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

入力軸などの位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
減速比
軸配置
18種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59079851W 60R 10B10右側
188,900
166,300
182,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084234W 60L 10B10左側
188,900
166,300
182,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084243W 60C 10B10出力軸両軸
196,600
173,100
190,410(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084252W 60R 15B15右側
188,900
166,300
182,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084261W 60L 15B15左側
188,900
166,300
182,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084277W 60C 15B15出力軸両軸
196,600
173,100
190,410(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084286W 60R 20B20右側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084295W 60L 20B20左側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084304W 60C 20B20出力軸両軸
197,100
173,500
190,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084313W 60R 25B25右側
188,900
166,300
182,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084322W 60L 25B25左側
188,900
166,300
182,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084331W 60C 25B25出力軸両軸
196,600
173,100
190,410(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084347W 60R 30B30右側
188,900
166,300
182,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084356W 60L 30B30左側
188,900
166,300
182,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084365W 60C 30B30出力軸両軸
196,600
173,100
190,410(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084374W 60R 40B40右側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084383W 60L 40B40左側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59084392W 60C 40B40出力軸両軸
197,100
173,500
190,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする