一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E100型 脚付 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E100型 脚付 モータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59094813AKP 100LU 10E10左側上側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094822AKP 100LD 10E10左側下側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094831AKP 100LC 10E10左側出力軸両軸
313,700
276,100
303,710(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094847AKP 100RU 10E10右側上側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094856AKP 100RD 10E10右側下側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094865AKP 100RC 10E10右側出力軸両軸
313,700
276,100
303,710(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094874AKP 100LU 15E15左側上側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094883AKP 100LD 15E15左側下側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094892AKP 100LC 15E15左側出力軸両軸
313,700
276,100
303,710(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094901AKP 100RU 15E15右側上側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094917AKP 100RD 15E15右側下側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094926AKP 100RC 15E15右側出力軸両軸
313,700
276,100
303,710(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094935AKP 100LU 20E20左側上側
282,000
248,200
273,020(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094944AKP 100LD 20E20左側下側
282,000
248,200
273,020(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094953AKP 100LC 20E20左側出力軸両軸
306,300
269,600
296,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094962AKP 100RU 20E20右側上側
282,000
248,200
273,020(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094971AKP 100RD 20E20右側下側
282,000
248,200
273,020(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094987AKP 100RC 20E20右側出力軸両軸
306,300
269,600
296,560(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094996AKP 100LU 25E25左側上側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095005AKP 100LD 25E25左側下側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095014AKP 100LC 25E25左側出力軸両軸
313,700
276,100
303,710(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095023AKP 100RU 25E25右側上側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095032AKP 100RD 25E25右側下側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095041AKP 100RC 25E25右側出力軸両軸
313,700
276,100
303,710(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095057AKP 100LU 30E30左側上側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098207AKP 100LD 30E30左側下側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098216AKP 100LC 30E30左側出力軸両軸
313,700
276,100
303,710(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098225AKP 100RU 30E30右側上側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098234AKP 100RD 30E30右側下側
287,900
253,400
278,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098243AKP 100RC 30E30右側出力軸両軸
313,700
276,100
303,710(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098252AKP 100LU 40E40左側上側
255,700
225,100
247,610(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098261AKP 100LD 40E40左側下側
255,700
225,100
247,610(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098277AKP 100LC 40E40左側出力軸両軸
280,000
246,400
271,040(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098286AKP 100RU 40E40右側上側
255,700
225,100
247,610(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098295AKP 100RD 40E40右側下側
255,700
225,100
247,610(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098304AKP 100RC 40E40右側出力軸両軸
280,000
246,400
271,040(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098313AKP 100LU 50E50左側上側
255,700
225,100
247,610(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098322AKP 100LD 50E50左側下側
255,700
225,100
247,610(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098331AKP 100LC 50E50左側出力軸両軸
280,000
246,400
271,040(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098347AKP 100RU 50E50右側上側
255,700
225,100
247,610(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098356AKP 100RD 50E50右側下側
255,700
225,100
247,610(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098365AKP 100RC 50E50右側出力軸両軸
280,000
246,400
271,040(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098374AKP 100LU 60E60左側上側
255,700
225,100
247,610(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098383AKP 100LD 60E60左側下側
255,700
225,100
247,610(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098392AKP 100LC 60E60左側出力軸両軸
280,000
246,400
271,040(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098401AKP 100RU 60E60右側上側
255,700
225,100
247,610(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098417AKP 100RD 60E60右側下側
255,700
225,100
247,610(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098426AKP 100RC 60E60右側出力軸両軸
280,000
246,400
271,040(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする