曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E120型 脚付 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E120型 脚付 モータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59098435AKP 120LU 10E10左側上側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098444AKP 120LD 10E10左側下側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098453AKP 120LC 10E10左側出力軸両軸
439,100
386,500
425,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098462AKP 120RU 10E10右側上側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098471AKP 120RD 10E10右側下側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098487AKP 120RC 10E10右側出力軸両軸
439,100
386,500
425,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098496AKP 120LU 15E15左側上側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098505AKP 120LD 15E15左側下側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098514AKP 120LC 15E15左側出力軸両軸
439,100
386,500
425,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098523AKP 120RU 15E15右側上側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098532AKP 120RD 15E15右側下側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098541AKP 120RC 15E15右側出力軸両軸
439,100
386,500
425,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098557AKP 120LU 20E20左側上側
393,400
346,200
380,820(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098566AKP 120LD 20E20左側下側
393,400
346,200
380,820(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098575AKP 120LC 20E20左側出力軸両軸
428,400
377,000
414,700(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098584AKP 120RU 20E20右側上側
393,400
346,200
380,820(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098593AKP 120RD 20E20右側下側
393,400
346,200
380,820(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098602AKP 120RC 20E20右側出力軸両軸
428,400
377,000
414,700(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098611AKP 120LU 25E25左側上側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098627AKP 120LD 25E25左側下側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098636AKP 120LC 25E25左側出力軸両軸
439,100
386,500
425,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098645AKP 120RU 25E25右側上側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098654AKP 120RD 25E25右側下側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098663AKP 120RC 25E25右側出力軸両軸
439,100
386,500
425,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098672AKP 120LU 30E30左側上側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098681AKP 120LD 30E30左側下側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098697AKP 120LC 30E30左側出力軸両軸
439,100
386,500
425,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098706AKP 120RU 30E30右側上側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098715AKP 120RD 30E30右側下側
401,500
353,400
388,740(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098724AKP 120RC 30E30右側出力軸両軸
439,100
386,500
425,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098733AKP 120LU 40E40左側上側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098742AKP 120LD 40E40左側下側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098751AKP 120LC 40E40左側出力軸両軸
352,100
309,900
340,890(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098767AKP 120RU 40E40右側上側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098776AKP 120RD 40E40右側下側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098785AKP 120RC 40E40右側出力軸両軸
352,100
309,900
340,890(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098794AKP 120LU 50E50左側上側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098803AKP 120LD 50E50左側下側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098812AKP 120LC 50E50左側出力軸両軸
352,100
309,900
340,890(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098821AKP 120RU 50E50右側上側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098837AKP 120RD 50E50右側下側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098846AKP 120RC 50E50右側出力軸両軸
352,100
309,900
340,890(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098855AKP 120LU 60E60左側上側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098864AKP 120LD 60E60左側下側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098873AKP 120LC 60E60左側出力軸両軸
352,100
309,900
340,890(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098882AKP 120RU 60E60右側上側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098891AKP 120RD 60E60右側下側
317,100
279,100
307,010(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59098907AKP 120RC 60E60右側出力軸両軸
352,100
309,900
340,890(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする