曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E155型 脚付 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E155型 脚付 モータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
減速比
軸配置
18種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59095723AKP 155LU 40E40左側上側
768,700
676,500
744,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095732AKP 155LD 40E40左側下側
768,700
676,500
744,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095741AKP 155LC 40E40左側出力軸両軸
844,800
743,500
817,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095757AKP 155RU 40E40右側上側
768,700
676,500
744,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095766AKP 155RD 40E40右側下側
768,700
676,500
744,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095775AKP 155RC 40E40右側出力軸両軸
844,800
743,500
817,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095784AKP 155LU 50E50左側上側
768,700
676,500
744,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095793AKP 155LD 50E50左側下側
768,700
676,500
744,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095802AKP 155LC 50E50左側出力軸両軸
844,800
743,500
817,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095811AKP 155RU 50E50右側上側
768,700
676,500
744,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095827AKP 155RD 50E50右側下側
768,700
676,500
744,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095836AKP 155RC 50E50右側出力軸両軸
844,800
743,500
817,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095845AKP 155LU 60E60左側上側
768,700
676,500
744,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095854AKP 155LD 60E60左側下側
768,700
676,500
744,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095863AKP 155LC 60E60左側出力軸両軸
844,800
743,500
817,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095872AKP 155RU 60E60右側上側
768,700
676,500
744,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095881AKP 155RD 60E60右側下側
768,700
676,500
744,150(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59095897AKP 155RC 60E60右側出力軸両軸
844,800
743,500
817,850(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする