曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E80型 脚付 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E80型 脚付 モータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
減速比
軸配置
42種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59094393AKP 80LU 10E10左側上側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094402AKP 80LD 10E10左側下側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094411AKP 80LC 10E10左側出力軸両軸
238,500
209,900
230,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094427AKP 80RU 10E10右側上側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094436AKP 80RD 10E10右側下側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094445AKP 80RC 10E10右側出力軸両軸
238,500
209,900
230,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094454AKP 80LU 15E15左側上側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094463AKP 80LD 15E15左側下側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094472AKP 80LC 15E15左側出力軸両軸
238,500
209,900
230,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094481AKP 80RU 15E15右側上側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094497AKP 80RD 15E15右側下側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094506AKP 80RC 15E15右側出力軸両軸
238,500
209,900
230,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094515AKP 80LU 20E20左側上側
217,200
191,200
210,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094524AKP 80LD 20E20左側下側
217,200
191,200
210,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094533AKP 80LC 20E20左側出力軸両軸
230,900
203,200
223,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094542AKP 80RU 20E20右側上側
217,200
191,200
210,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094551AKP 80RD 20E20右側下側
217,200
191,200
210,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094567AKP 80RC 20E20右側出力軸両軸
230,900
203,200
223,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094576AKP 80LU 25E25左側上側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094585AKP 80LD 25E25左側下側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094594AKP 80LC 25E25左側出力軸両軸
238,500
209,900
230,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094603AKP 80RU 25E25右側上側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094612AKP 80RD 25E25右側下側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094621AKP 80RC 25E25右側出力軸両軸
238,500
209,900
230,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094637AKP 80LU 30E30左側上側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094646AKP 80LD 30E30左側下側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094655AKP 80LC 30E30左側出力軸両軸
238,500
209,900
230,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094664AKP 80RU 30E30右側上側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094673AKP 80RD 30E30右側下側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094682AKP 80RC 30E30右側出力軸両軸
238,500
209,900
230,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094691AKP 80LU 50E50左側上側
194,500
171,200
188,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094707AKP 80LD 50E50左側下側
194,500
171,200
188,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094716AKP 80LC 50E50左側出力軸両軸
208,200
183,300
201,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094725AKP 80RU 50E50右側上側
194,500
171,200
188,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094734AKP 80RD 50E50右側下側
194,500
171,200
188,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094743AKP 80RC 50E50右側出力軸両軸
208,200
183,300
201,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094752AKP 80LU 60E60左側上側
194,500
171,200
188,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094761AKP 80LD 60E60左側下側
194,500
171,200
188,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094777AKP 80LC 60E60左側出力軸両軸
208,200
183,300
201,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094786AKP 80RU 60E60右側上側
194,500
171,200
188,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094795AKP 80RD 60E60右側下側
194,500
171,200
188,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59094804AKP 80RC 60E60右側出力軸両軸
208,200
183,300
201,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする