マキシンコー
一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E155型 脚付 モータ付
ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプ
ウォーム減速機
ねじれ
右ねじれ
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
塗装
アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーター
モータ付
軸
上ウォーム形各軸水平
軸の形状
(入力)中実軸、(出力)中実軸
材質
(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他
種類
減速機
取付方式
脚取付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
減速比
40
50
60
軸配置
出力軸両軸
右側
左側
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59091383
AWP 155R 40E
40
右側
¥
700,600
¥
616,600
¥
678,260
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091392
AWP 155L 40E
40
左側
¥
700,600
¥
616,600
¥
678,260
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091401
AWP 155C 40E
40
出力軸両軸
¥
810,000
¥
712,800
¥
784,080
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091417
AWP 155R 50E
50
右側
¥
700,600
¥
616,600
¥
678,260
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091426
AWP 155L 50E
50
左側
¥
700,600
¥
616,600
¥
678,260
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091435
AWP 155C 50E
50
出力軸両軸
¥
810,000
¥
712,800
¥
784,080
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091444
AWP 155R 60E
60
右側
¥
700,600
¥
616,600
¥
678,260
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091453
AWP 155L 60E
60
左側
¥
700,600
¥
616,600
¥
678,260
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091462
AWP 155C 60E
60
出力軸両軸
¥
810,000
¥
712,800
¥
784,080
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。