曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E50型 脚付 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E50型 脚付 モータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59090516AWP 50R 10E10右側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090525AWP 50L 10E10左側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090534AWP 50C 10E10出力軸両軸
104,400
91,900
101,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090543AWP 50R 15E15右側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090552AWP 50L 15E15左側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090561AWP 50C 15E15出力軸両軸
104,400
91,900
101,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090577AWP 50R 20E20右側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090586AWP 50L 20E20左側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090595AWP 50C 20E20出力軸両軸
100,300
88,300
97,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090604AWP 50R 25E25右側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090613AWP 50L 25E25左側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090622AWP 50C 25E25出力軸両軸
104,400
91,900
101,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090631AWP 50R 30E30右側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090647AWP 50L 30E30左側
96,500
85,000
93,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090656AWP 50C 30E30出力軸両軸
104,400
91,900
101,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090665AWP 50R 40E40右側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090674AWP 50L 40E40左側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090683AWP 50C 40E40出力軸両軸
100,300
88,300
97,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090692AWP 50R 50E50右側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090701AWP 50L 50E50左側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090717AWP 50C 50E50出力軸両軸
100,300
88,300
97,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090726AWP 50R 60E60右側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090735AWP 50L 60E60左側
93,000
81,900
90,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090744AWP 50C 60E60出力軸両軸
100,300
88,300
97,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする