曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B175型 ブレーキモータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B175型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
減速比
軸配置
36種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59074617KH 175RU 200B200右側上側
1,009,100
888,100
976,910(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074626KH 175LU 200B200左側上側
1,009,100
888,100
976,910(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074635KH 175LD 200B200左側下側
1,009,100
888,100
976,910(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074644KH 175RD 200B200右側下側
1,009,100
888,100
976,910(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074653KH 175RC 200B200右側出力軸両軸
1,121,000
986,500
1,085,150(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074662KH 175LC 200B200左側出力軸両軸
1,121,000
986,500
1,085,150(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074671KH 175RU 400B400右側上側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074687KH 175LU 400B400左側上側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074696KH 175LD 400B400左側下側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074705KH 175RD 400B400右側下側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074714KH 175RC 400B400右側出力軸両軸
997,600
877,900
965,690(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074723KH 175LC 400B400左側出力軸両軸
997,600
877,900
965,690(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074732KH 175RU 500B500右側上側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074741KH 175LU 500B500左側上側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074757KH 175LD 500B500左側下側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074766KH 175RD 500B500右側下側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074775KH 175RC 500B500右側出力軸両軸
997,600
877,900
965,690(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074784KH 175LC 500B500左側出力軸両軸
997,600
877,900
965,690(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074793KH 175RU 600B600右側上側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074802KH 175LU 600B600左側上側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074811KH 175LD 600B600左側下側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074827KH 175RD 600B600右側下側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074836KH 175RC 600B600右側出力軸両軸
997,600
877,900
965,690(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074845KH 175LC 600B600左側出力軸両軸
997,600
877,900
965,690(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074854KH 175RU 800B800右側上側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074863KH 175LU 800B800左側上側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074872KH 175LD 800B800左側下側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074881KH 175RD 800B800右側下側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074897KH 175RC 800B800右側出力軸両軸
997,600
877,900
965,690(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074906KH 175LC 800B800左側出力軸両軸
997,600
877,900
965,690(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074915KH 175RU 900B900右側上側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074924KH 175LU 900B900左側上側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074933KH 175LD 900B900左側下側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074942KH 175RD 900B900右側下側
885,700
779,500
857,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074951KH 175RC 900B900右側出力軸両軸
997,600
877,900
965,690(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074967KH 175LC 900B900左側出力軸両軸
997,600
877,900
965,690(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする