曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B200型 ブレーキモータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B200型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式フランジ取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59074976KH 200RU 200B200右側上側
1,385,700
1,219,500
1,341,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074985KH 200LU 200B200左側上側
1,385,700
1,219,500
1,341,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59074994KH 200LD 200B200左側下側
1,385,700
1,219,500
1,341,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075003KH 200RD 200B200右側下側
1,385,700
1,219,500
1,341,450(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075012KH 200RC 200B200右側出力軸両軸
1,553,200
1,366,900
1,503,590(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075021KH 200LC 200B200左側出力軸両軸
1,553,200
1,366,900
1,503,590(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075037KH 200RU 300B300右側上側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075046KH 200LU 300B300左側上側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075055KH 200LD 300B300左側下側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075064KH 200RD 300B300右側下側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075073KH 200RC 300B300右側出力軸両軸
1,332,900
1,173,000
1,290,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075082KH 200LC 300B300左側出力軸両軸
1,332,900
1,173,000
1,290,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075091KH 200RU 400B400右側上側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075107KH 200LU 400B400左側上側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075116KH 200LD 400B400左側下側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075125KH 200RD 400B400右側下側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075134KH 200RC 400B400右側出力軸両軸
1,332,900
1,173,000
1,290,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075143KH 200LC 400B400左側出力軸両軸
1,332,900
1,173,000
1,290,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075152KH 200RU 500B500右側上側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075161KH 200LU 500B500左側上側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075177KH 200LD 500B500左側下側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075186KH 200RD 500B500右側下側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075195KH 200RC 500B500右側出力軸両軸
1,332,900
1,173,000
1,290,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075204KH 200LC 500B500左側出力軸両軸
1,332,900
1,173,000
1,290,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075213KH 200RU 600B600右側上側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075222KH 200LU 600B600左側上側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075231KH 200LD 600B600左側下側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075247KH 200RD 600B600右側下側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075256KH 200RC 600B600右側出力軸両軸
1,332,900
1,173,000
1,290,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075265KH 200LC 600B600左側出力軸両軸
1,332,900
1,173,000
1,290,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075274KH 200RU 800B800右側上側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075283KH 200LU 800B800左側上側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075292KH 200LD 800B800左側下側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075301KH 200RD 800B800右側下側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075317KH 200RC 800B800右側出力軸両軸
1,332,900
1,173,000
1,290,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075326KH 200LC 800B800左側出力軸両軸
1,332,900
1,173,000
1,290,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075335KH 200RU 900B900右側上側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075344KH 200LU 900B900左側上側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075353KH 200LD 900B900左側下側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075362KH 200RD 900B900右側下側
1,165,400
1,025,600
1,128,160(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075371KH 200RC 900B900右側出力軸両軸
1,332,900
1,173,000
1,290,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075387KH 200LC 900B900左側出力軸両軸
1,332,900
1,173,000
1,290,300(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする