曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B225型 ブレーキモータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B225型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式フランジ取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
減速比
軸配置
36種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59075396KH 225RU 300B300右側上側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075405KH 225LU 300B300左側上側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075414KH 225LD 300B300左側下側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075423KH 225RD 300B300右側下側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075432KH 225RC 300B300右側出力軸両軸
1,843,200
1,622,100
1,784,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075441KH 225LC 300B300左側出力軸両軸
1,843,200
1,622,100
1,784,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075457KH 225RU 400B400右側上側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075466KH 225LU 400B400左側上側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075475KH 225LD 400B400左側下側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075484KH 225RD 400B400右側下側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075493KH 225RC 400B400右側出力軸両軸
1,843,200
1,622,100
1,784,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075502KH 225LC 400B400左側出力軸両軸
1,843,200
1,622,100
1,784,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075511KH 225RU 500B500右側上側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075527KH 225LU 500B500左側上側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075536KH 225LD 500B500左側下側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075545KH 225RD 500B500右側下側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075554KH 225RC 500B500右側出力軸両軸
1,843,200
1,622,100
1,784,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075563KH 225LC 500B500左側出力軸両軸
1,843,200
1,622,100
1,784,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075572KH 225RU 600B600右側上側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075581KH 225LU 600B600左側上側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075597KH 225LD 600B600左側下側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075606KH 225RD 600B600右側下側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075615KH 225RC 600B600右側出力軸両軸
1,843,200
1,622,100
1,784,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075624KH 225LC 600B600左側出力軸両軸
1,843,200
1,622,100
1,784,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075633KH 225RU 800B800右側上側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075642KH 225LU 800B800左側上側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075651KH 225LD 800B800左側下側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075667KH 225RD 800B800右側下側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075676KH 225RC 800B800右側出力軸両軸
1,843,200
1,622,100
1,784,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075685KH 225LC 800B800左側出力軸両軸
1,843,200
1,622,100
1,784,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075694KH 225RU 900B900右側上側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075703KH 225LU 900B900左側上側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075712KH 225LD 900B900左側下側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075721KH 225RD 900B900右側下側
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075737KH 225RC 900B900右側出力軸両軸
1,843,200
1,622,100
1,784,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59075746KH 225LC 900B900左側出力軸両軸
1,843,200
1,622,100
1,784,310(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする