曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B80型 ブレーキモータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-B80型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
減速比
軸配置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59072501KH 80RU 200B200右側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072517KH 80LU 200B200左側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072526KH 80LD 200B200左側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072535KH 80RD 200B200右側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072544KH 80RC 200B200右側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072553KH 80LC 200B200左側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072562KH 80RU 250B250右側上側
218,500
192,300
211,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072571KH 80LU 250B250左側上側
218,500
192,300
211,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072587KH 80LD 250B250左側下側
218,500
192,300
211,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072596KH 80RD 250B250右側下側
218,500
192,300
211,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072605KH 80RC 250B250右側出力軸両軸
238,800
210,200
231,220(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072614KH 80LC 250B250左側出力軸両軸
238,800
210,200
231,220(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072623KH 80RU 300B300右側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072632KH 80LU 300B300左側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072641KH 80LD 300B300左側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072657KH 80RD 300B300右側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072666KH 80RC 300B300右側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072675KH 80LC 300B300左側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072684KH 80RU 400B400右側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072693KH 80LU 400B400左側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072702KH 80LD 400B400左側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072711KH 80RD 400B400右側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072727KH 80RC 400B400右側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072736KH 80LC 400B400左側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072745KH 80RU 500B500右側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072754KH 80LU 500B500左側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072763KH 80LD 500B500左側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072772KH 80RD 500B500右側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072781KH 80RC 500B500右側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072797KH 80LC 500B500左側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072806KH 80RU 600B600右側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072815KH 80LU 600B600左側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072824KH 80LD 600B600左側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072833KH 80RD 600B600右側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072842KH 80RC 600B600右側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072851KH 80LC 600B600左側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072867KH 80RU 800B800右側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072876KH 80LU 800B800左側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072885KH 80LD 800B800左側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072894KH 80RD 800B800右側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072903KH 80RC 800B800右側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072912KH 80LC 800B800左側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072921KH 80RU 900B900右側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072937KH 80LU 900B900左側上側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072946KH 80LD 900B900左側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072955KH 80RD 900B900右側下側
190,000
167,200
183,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072964KH 80RC 900B900右側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59072973KH 80LC 900B900左側出力軸両軸
210,300
185,100
203,610(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする