曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ ABFP120型 脚付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ ABFP120型 脚付 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
減速比
軸配置
18種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59065736ABFP 120L 8080左側
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065745ABFP 120C 8080出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065754ABFP 120R 9090右側
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065763ABFP 120L 9090左側
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065772ABFP 120C 9090出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065781ABFP 120R 100100右側
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065797ABFP 120L 100100左側
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065806ABFP 120C 100100出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065815ABFP 120R 120120右側
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065824ABFP 120L 120120左側
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065833ABFP 120C 120120出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065842ABFP 120R 150150右側
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065851ABFP 120L 150150左側
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065867ABFP 120C 150150出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065876ABFP 120R 180180右側
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065885ABFP 120L 180180左側
225,600
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59065894ABFP 120C 180180出力軸両軸
268,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59078573ABFP 120R 8080右側
225,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする