曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP100型 脚付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP100型 脚付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
減速比
軸配置
36種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59066987AKFP 100LU 8080左側上側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59066996AKFP 100LD 8080左側下側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067005AKFP 100LC 8080左側出力軸両軸
216,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067014AKFP 100RU 8080右側上側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067023AKFP 100RD 8080右側下側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067032AKFP 100RC 8080右側出力軸両軸
216,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067041AKFP 100LU 9090左側上側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067057AKFP 100LD 9090左側下側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067066AKFP 100LC 9090左側出力軸両軸
216,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067075AKFP 100RU 9090右側上側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067084AKFP 100RD 9090右側下側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067093AKFP 100RC 9090右側出力軸両軸
216,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067102AKFP 100LU 100100左側上側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067111AKFP 100LD 100100左側下側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067127AKFP 100LC 100100左側出力軸両軸
216,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067136AKFP 100RU 100100右側上側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067145AKFP 100RD 100100右側下側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067154AKFP 100RC 100100右側出力軸両軸
216,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067163AKFP 100LU 120120左側上側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067172AKFP 100LD 120120左側下側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067181AKFP 100LC 120120左側出力軸両軸
216,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067197AKFP 100RU 120120右側上側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067206AKFP 100RD 120120右側下側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067215AKFP 100RC 120120右側出力軸両軸
216,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067224AKFP 100LU 150150左側上側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067233AKFP 100LD 150150左側下側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067242AKFP 100LC 150150左側出力軸両軸
216,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067251AKFP 100RU 150150右側上側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067267AKFP 100RD 150150右側下側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067276AKFP 100RC 150150右側出力軸両軸
216,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067285AKFP 100LU 180180左側上側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067294AKFP 100LD 180180左側下側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067303AKFP 100LC 180180左側出力軸両軸
216,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067312AKFP 100RU 180180右側上側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067321AKFP 100RD 180180右側下側
181,900
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067337AKFP 100RC 180180右側出力軸両軸
216,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする