曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP120型 脚付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP120型 脚付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59067346AKFP 120LU 8080左側上側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067355AKFP 120LD 8080左側下側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067364AKFP 120LC 8080左側出力軸両軸
285,600
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067373AKFP 120RU 8080右側上側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067382AKFP 120RD 8080右側下側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067391AKFP 120RC 8080右側出力軸両軸
285,600
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067407AKFP 120LU 9090左側上側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067416AKFP 120LD 9090左側下側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067425AKFP 120LC 9090左側出力軸両軸
285,600
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067434AKFP 120RU 9090右側上側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067443AKFP 120RD 9090右側下側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067452AKFP 120RC 9090右側出力軸両軸
285,600
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067461AKFP 120LU 100100左側上側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067477AKFP 120LD 100100左側下側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067486AKFP 120LC 100100左側出力軸両軸
285,600
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067495AKFP 120RU 100100右側上側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067504AKFP 120RD 100100右側下側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067513AKFP 120RC 100100右側出力軸両軸
285,600
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067522AKFP 120LU 120120左側上側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067531AKFP 120LD 120120左側下側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067547AKFP 120LC 120120左側出力軸両軸
285,600
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067556AKFP 120RU 120120右側上側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067565AKFP 120RD 120120右側下側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067574AKFP 120RC 120120右側出力軸両軸
285,600
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067583AKFP 120LU 150150左側上側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067592AKFP 120LD 150150左側下側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067601AKFP 120LC 150150左側出力軸両軸
285,600
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067617AKFP 120RU 150150右側上側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067626AKFP 120RD 150150右側下側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067635AKFP 120RC 150150右側出力軸両軸
285,600
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067644AKFP 120LU 180180左側上側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067653AKFP 120LD 180180左側下側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067662AKFP 120LC 180180左側出力軸両軸
285,600
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067671AKFP 120RU 180180右側上側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067687AKFP 120RD 180180右側下側
240,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59067696AKFP 120RC 180180右側出力軸両軸
285,600
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする