曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP155型 脚付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP155型 脚付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59068064AKFP 155LU 8080左側上側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068073AKFP 155LD 8080左側下側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068082AKFP 155LC 8080左側出力軸両軸
606,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068091AKFP 155RU 8080右側上側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068107AKFP 155RD 8080右側下側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068116AKFP 155RC 8080右側出力軸両軸
606,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068125AKFP 155LU 9090左側上側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068134AKFP 155LD 9090左側下側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068143AKFP 155LC 9090左側出力軸両軸
606,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068152AKFP 155RU 9090右側上側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068161AKFP 155RD 9090右側下側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068177AKFP 155RC 9090右側出力軸両軸
606,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068186AKFP 155LU 100100左側上側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068195AKFP 155LD 100100左側下側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068204AKFP 155LC 100100左側出力軸両軸
606,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068213AKFP 155RU 100100右側上側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068222AKFP 155RD 100100右側下側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068231AKFP 155RC 100100右側出力軸両軸
606,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068247AKFP 155LU 120120左側上側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068256AKFP 155LD 120120左側下側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068265AKFP 155LC 120120左側出力軸両軸
606,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068274AKFP 155RU 120120右側上側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068283AKFP 155RD 120120右側下側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068292AKFP 155RC 120120右側出力軸両軸
606,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068301AKFP 155LU 150150左側上側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068317AKFP 155LD 150150左側下側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068326AKFP 155LC 150150左側出力軸両軸
606,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068335AKFP 155RU 150150右側上側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068344AKFP 155RD 150150右側下側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068353AKFP 155RC 150150右側出力軸両軸
606,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068362AKFP 155LU 180180左側上側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068371AKFP 155LD 180180左側下側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068387AKFP 155LC 180180左側出力軸両軸
606,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068396AKFP 155RU 180180右側上側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068405AKFP 155RD 180180右側下側
523,300
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068414AKFP 155RC 180180右側出力軸両軸
606,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする