曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP175型 脚付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP175型 脚付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59068423AKFP 175LU 8080左側上側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068432AKFP 175LD 8080左側下側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068441AKFP 175LC 8080左側出力軸両軸
821,500
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068457AKFP 175RU 8080右側上側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068466AKFP 175RD 8080右側下側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068475AKFP 175RC 8080右側出力軸両軸
821,500
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068484AKFP 175LU 9090左側上側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068493AKFP 175LD 9090左側下側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068502AKFP 175LC 9090左側出力軸両軸
821,500
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068511AKFP 175RU 9090右側上側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068527AKFP 175RD 9090右側下側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068536AKFP 175RC 9090右側出力軸両軸
821,500
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068545AKFP 175LU 100100左側上側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068554AKFP 175LD 100100左側下側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068563AKFP 175LC 100100左側出力軸両軸
821,500
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068572AKFP 175RU 100100右側上側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068581AKFP 175RD 100100右側下側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068597AKFP 175RC 100100右側出力軸両軸
821,500
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068606AKFP 175LU 120120左側上側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068615AKFP 175LD 120120左側下側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068624AKFP 175LC 120120左側出力軸両軸
821,500
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068633AKFP 175RU 120120右側上側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068642AKFP 175RD 120120右側下側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068651AKFP 175RC 120120右側出力軸両軸
821,500
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068667AKFP 175LU 150150左側上側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068676AKFP 175LD 150150左側下側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068685AKFP 175LC 150150左側出力軸両軸
821,500
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068694AKFP 175RU 150150右側上側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068703AKFP 175RD 150150右側下側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068712AKFP 175RC 150150右側出力軸両軸
821,500
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068721AKFP 175LU 180180左側上側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068737AKFP 175LD 180180左側下側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068746AKFP 175LC 180180左側出力軸両軸
821,500
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068755AKFP 175RU 180180右側上側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068764AKFP 175RD 180180右側下側
714,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068773AKFP 175RC 180180右側出力軸両軸
821,500
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする