曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP200型 脚付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP200型 脚付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
減速比
軸配置
36種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59068782AKFP 200LU 8080左側上側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068791AKFP 200LD 8080左側下側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068807AKFP 200LC 8080左側出力軸両軸
1,191,300
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068816AKFP 200RU 8080右側上側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068825AKFP 200RD 8080右側下側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068834AKFP 200RC 8080右側出力軸両軸
1,191,300
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068843AKFP 200LU 9090左側上側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068852AKFP 200LD 9090左側下側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068861AKFP 200LC 9090左側出力軸両軸
1,191,300
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068877AKFP 200RU 9090右側上側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068886AKFP 200RD 9090右側下側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068895AKFP 200RC 9090右側出力軸両軸
1,191,300
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068904AKFP 200LU 100100左側上側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068913AKFP 200LD 100100左側下側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068922AKFP 200LC 100100左側出力軸両軸
1,191,300
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068931AKFP 200RU 100100右側上側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068947AKFP 200RD 100100右側下側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068956AKFP 200RC 100100右側出力軸両軸
1,191,300
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068965AKFP 200LU 120120左側上側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068974AKFP 200LD 120120左側下側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068983AKFP 200LC 120120左側出力軸両軸
1,191,300
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59068992AKFP 200RU 120120右側上側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069001AKFP 200RD 120120右側下側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069017AKFP 200RC 120120右側出力軸両軸
1,191,300
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069026AKFP 200LU 150150左側上側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069035AKFP 200LD 150150左側下側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069044AKFP 200LC 150150左側出力軸両軸
1,191,300
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069053AKFP 200RU 150150右側上側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069062AKFP 200RD 150150右側下側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069071AKFP 200RC 150150右側出力軸両軸
1,191,300
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069087AKFP 200LU 180180左側上側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069096AKFP 200LD 180180左側下側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069105AKFP 200LC 180180左側出力軸両軸
1,191,300
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069114AKFP 200RU 180180右側上側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069123AKFP 200RD 180180右側下側
1,024,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59069132AKFP 200RC 180180右側出力軸両軸
1,191,300
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする