曜日別特売

JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用) - テンパール工業JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用) - テンパール工業
(3件のレビュー)
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)68寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39211243GT-2EA 30A 15MA15
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39211252GT-2EA 30A 30MA30
4,400
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39211252
2021-08-09
用途: 漏電ブレーカー交換時
株式会社 ハウスサービス建設業・工事業

漏電ブレーカー交換時
漏電ブレーカーは色々と種類があり、配電盤がカバータイプだと同じメーカーしか
入らないものも多い。
その為、イザという時用に数種類各メーカーのものを用意している。
その一環

対象商品 : 39211252
2019-04-07
用途: 温水機の修理

しかっりしてるし、安かったから良かったよ^_^良い買い物でした。

対象商品 : 39211252
2014-11-01
用途: 古いブレーカーとの交換用
松田事務所

30年以上たつアパートのブレーカーをテストしたら漏電反応が少しわるいので交換しました。
古いアパートなので、2極でした。
特殊なブレーカーもこちらには沢山種類があり助かります。
テンパールの商品が安く購入できうれしいです。
調子よく稼働してます、安心できて嬉しいです。
お薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする