大阪魂
六角穴付ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目(左)
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
レンチサイズ(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59711312
M3×6
1パック(6個)
M3
6
0.5
2.5
6
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711321
M3×8
1パック(6個)
M3
8
0.5
2.5
8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711337
M3×10
1パック(6個)
M3
10
0.5
2.5
10
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711346
M3×12
1パック(6個)
M3
12
0.5
2.5
12
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711355
M3×15
1パック(6個)
M3
15
0.5
2.5
15
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711364
M3×20
1パック(5個)
M3
20
0.5
2.5
20
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711373
M4×6
1パック(6個)
M4
6
0.7
3
6
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711382
M4×8
1パック(6個)
M4
8
0.7
3
8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59711391
M4×10
1パック(6個)
M4
10
0.7
3
10
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711407
M4×12
1パック(6個)
M4
12
0.7
3
12
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711416
M4×15
1パック(6個)
M4
15
0.7
3
15
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711425
M4×20
1パック(5個)
M4
20
0.7
3
20
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711434
M4×25
1パック(5個)
M4
25
0.7
3
25
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711443
M4×30
1パック(5個)
M4
30
0.7
3
30
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711452
M5×8
1パック(6個)
M5
8
0.8
4
8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711461
M5×10
1パック(6個)
M5
10
0.8
4
10
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711477
M5×12
1パック(6個)
M5
12
0.8
4
12
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59711486
M5×15
1パック(6個)
M5
15
0.8
4
15
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59711495
M5×20
1パック(5個)
M5
20
0.8
4
20
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711504
M5×25
1パック(5個)
M5
25
0.8
4
25
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711513
M5×30
1パック(5個)
M5
30
0.8
4
30
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711522
M5×35
1パック(4個)
M5
35
0.8
4
35
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711531
M5×40
1パック(4個)
M5
40
0.8
4
40
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711547
M6×10
1パック(6個)
M6
10
1
5
10
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711556
M6×12
1パック(6個)
M6
12
1
5
12
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711565
M6×15
1パック(6個)
M6
15
1
5
15
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711574
M6×20
1パック(5個)
M6
20
1
5
20
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59711583
M6×25
1パック(5個)
M6
25
1
5
25
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59711592
M6×30
1パック(5個)
M6
30
1
5
30
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711601
M6×35
1パック(4個)
M6
35
1
5
35
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711617
M6×40
1パック(4個)
M6
40
1
5
40
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711626
M8×12
1パック(6個)
M8
12
1.25
6
12
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711635
M8×15
1パック(6個)
M8
15
1.25
6
15
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711644
M8×20
1パック(5個)
M8
20
1.25
6
20
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711653
M8×25
1パック(5個)
M8
25
1.25
6
25
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711662
M8×30
1パック(5個)
M8
30
1.25
6
30
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711671
M8×35
1パック(4個)
M8
35
1.25
6
35
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59711687
M8×40
1パック(4個)
M8
40
1.25
6
40
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59711696
M8×45
1パック(3個)
M8
45
1.25
6
45
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711705
M8×50
1パック(3個)
M8
50
1.25
6
50
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711714
M10×15
1パック(5個)
M10
15
1.5
8
15
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711723
M10×20
1パック(5個)
M10
20
1.5
8
20
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711732
M10×25
1パック(5個)
M10
25
1.5
8
25
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711741
M10×30
1パック(4個)
M10
30
1.5
8
30
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711757
M10×35
1パック(4個)
M10
35
1.5
8
35
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711766
M10×40
1パック(4個)
M10
40
1.5
8
40
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711775
M10×45
1パック(3個)
M10
45
1.5
8
45
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711784
M10×50
1パック(3個)
M10
50
1.5
8
50
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711793
M12×20
1パック(4個)
M12
20
1.75
10
20
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59711802
M12×25
1パック(4個)
M12
25
1.75
10
25
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ